絞り込み
エコロジープロダクト

ロール紙ガイド(mC-Print3用)
スター精密¥2,398税込¥2,6381個当日出荷58mm幅レシート使用時に使います。通常、プリンター本体に同梱。MCP31CI/MCP31CBIは非同梱(58mm幅使用時はオプションでご購入ください)。
モバイルプリンター SM-S210i2(ダイレクトラインサーマル/Bluetooth/シリアル/58mm幅/iOS対応/ブラック&グレー)
スター精密¥39,980税込¥43,9781個当日出荷iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。極小、快速、軽量、スタイリッシュボディ。
ドットレシートプリンター
シチズンシステムズ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から4日以内出荷一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
ローコストサーマルレシートプリンター
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター色ホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
<mC-Print3>サーマルプリンター MCP31CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/Bluetooth/3インチ/オートカッター)
スター精密¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷サーマルプリンター。スタイリッシュかつコンパクトなデザインが特長で、機能面においてはマルチインターフェイスを搭載することで多様な接続環境を実現しています。
サーマルプリンター TSP800IIシリーズ
スター精密¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)色ホワイト文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm消費電流(A)約1.9(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大180mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
サーマルプリンター TSP700IIシリーズ
スター精密¥69,980~税込¥76,978~1台8日以内出荷ラベル対応、オールマイティプリンター質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ
スター精密¥47,980~税込¥52,778~1台欠品中Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデルレイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)印字方式ダイレクトラインサーマル文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)印字速度最大250mm/秒用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μmカッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
サーマルプリンター mC-Print3シリーズ
スター精密¥53,980~税込¥59,378~1台8日以内出荷mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)72、50.8、48
モバイルプリンター
セイコーインスツル¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
サーマルパネルプリンター
シチズンシステムズ¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から8日以内出荷計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USBメモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度150mm/秒(最大)バッファ仕様【データ】4k/45バイト
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から9日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
ドットパネルプリンター
シチズンシステムズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
サーマルレシートプリンター
シチズンシステムズ¥75,980~税込¥83,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
レシートプリンター
EPSON¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷から6日以内出荷TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ
シチズン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
モバイルプリンター SM-Tシリーズ
スター精密¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から8日以内出荷iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。色グレー対応OSiOSインターフェースBluetooth/シリアル印刷方式ダイレクトラインサーマル
サーマルラベルプリンター TSP100IV(弱粘着ライナーレスラベル対応モデル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ブラック)
スター精密¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷弱粘着ライナーレス対応。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷進化を続けるロングセラー 機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)
シチズンシステムズ¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ホワイト)
スター精密¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
POSプリンタ
セイコーインスツル¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
モバイルプリンター
シチズンシステムズ¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から6日以内出荷スマートフォンやタブレットとの連携が可能。付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップインターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)印字方式ラインサーマルドット方式
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷コンパクトなエコノミーモデル仕様ロゴ登録・印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性50km(常温、常湿、指定推奨紙)、行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能付属品ACアダプター、クイックスタートガイド寸法(mm)106×170×116.5質量(g)430文字種別英数字、国際文字、code850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thaicode18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JISC6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙【サーマルロール紙】58mm×Φ83mm、【紙厚】0.065mm~0.075mm印字桁数(桁)【フォントA】32(12×24ドット)、【フォントB】42(9×24ドット)、【フォントC】48(8×16ドット)、【漢字フォントA】16、【漢字フォントC】24印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)【フォントA】1.5×3、【フォントB】1.13×3、【フォントC】1×2、【漢字フォントA】3×3、【漢字フォントC】2×2印字速度80mm/秒(最速、印字濃度100%)(最大)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93バッファ仕様【インプット】4kor45バイト印字幅(mm)48・384ドット(総ドット数)ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター
シチズンシステムズ¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。付属品ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時:約2、印字時:18 (最大約26)電源ACアダプターインターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)メモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度80mm/秒ACアダプタ(定格出力)DC8.5V±5%、3AACアダプタ(定格入力)100~240V、50/60Hz、1.0Aサイズ(mm)106×180×105バッファ仕様【データ】4k/45バイト
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265
サーマルラベルプリンター
シチズンシステムズ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
レシートプリンター
EPSON¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)
シチズンシステムズ¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。