絞り込み
ブランド
  • 日立
  • マリンテック(82)
  • SEAFLO(シーフロ)(34)
  • 光電(11)
  • Rule(9)
  • ダイトウブク(5)
  • 樫山工業(5)
  • 工進(3)
  • 貝沼産業(3)
  • ナニワ(2)
  • 中央工業(2)
  • 澤藤(2)
  • 高澤(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • ミヤマエ(1)
  • PROX(プロックス)(1)
  • SHURflo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立製 ビルジポンプ DC24V 日立日立製 ビルジポンプ DC24V日立
20,980税込23,078
1式
欠品中
信頼と実績の日立ビルジポンプ漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用船底の排水用途ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適自動停止機能付き船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
日立製 ビルジポンプ 日立日立製 ビルジポンプ日立
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
船底の排水用途ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適自動停止機能付き船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
舶用補機