絞り込み
ブランド
- 日立
- マリンテック(84)
- SEAFLO(シーフロ)(33)
- 光電(11)
- Rule(9)
- ダイトウブク(5)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- 工進(3)
- ナニワ(2)
- 澤藤(2)
- 高澤(2)
- 貝沼産業(2)
- トップウォーター(1)
- 三王(1)
- ミヤマエ(1)
- PROX(プロックス)(1)
- SHURflo(1)
- 樫山工業(1)

日立製 ビルジポンプ DC24V
日立¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
日立製 ビルジポンプ
日立¥20,980税込¥23,0781式6日以内出荷船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1












![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)