2ページ目: 船体・船底塗料

46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エピコン上塗 HB EX 中国塗料

    エピコン上塗 HB EX

    中国塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷
    長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
    用途船舶の上部構造物用上塗り塗料液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
  • シーテンダー7 中国塗料

    シーテンダー7

    中国塗料
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
    用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6特性防汚、速乾塗装間隔最短:15時間(5℃)
  • CMP AC-10 中国塗料

    CMP AC-10

    中国塗料
    31,980税込35,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
    用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5特性防食性、付着性、速乾、プライマー塗装間隔最短:10時間(℃)
  • SEAJET 037 中国塗料

    SEAJET 037

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
    主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
  • SEAJET 039 中国塗料

    SEAJET 039

    中国塗料
    29,980税込32,978
    1セット(2L)
    7日以内出荷
    シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • クリーンキープ5000 中国塗料

    クリーンキープ5000

    中国塗料
    22,980税込25,278
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
    用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)
船体・船底塗料