小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)当日出荷から7日以内出荷
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0
膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)6日以内出荷
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式色オレンジ質量(g)630胴ベルト長さ(mm)MAX1400型式承認番号4861号浮力(kg)約8.5
膨張式救命いかだアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)¥1,398,000~税込¥1,537,800~
1台
90日以内出荷
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
オルタネーターマリンテック税込¥692,780¥629,800