絞り込み
ブランド
- ファイブフォーカス
- C’ultiva(カルティバ)(2,449)
- SHIMANO(シマノ)(2,036)
- カツイチ(1,275)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](935)
- がまかつ Gamakatsu(824)
- ヤマリア(YAMASHITA)(482)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(387)
- EverGreen INTERNATIONAL(361)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(326)
- OWNER(オーナーばり)(305)
- Avail(アベイル)(298)
- デュオ(281)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(266)
- 明邦化学(246)
- テイルウォーク(200)
- PROX(プロックス)(200)
- デュエル(169)
- STREAM TRAIL(164)
- ブランドをもっと見る

グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷「潤滑と防錆の両立」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、潤滑性と共にトップレベルで尚且つ激しい磨耗にも耐え、潤滑性能及び回転性能が向上し磨耗を最大限回避させ同時に防錆被膜を生成し潤滑と防錆を両立した万能オイルです。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ブルー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷「超高粘度パワーオイル」 EVO-500は、これまでの潤滑性か抑磨耗性のどちらか一方ではなく、潤滑性と抑磨耗性の両方を兼備した全く新しいオイルです。「柔」と「剛」を併せ持つEVO-500が瞬発的な動きをサポートしながら、同時に道具を保護します。特に磨耗や軋みの強いパーツ部分にご使用ください。用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等色【オイル】オレンジ容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
プレミアムマテリア ドラググリス
ファイブフォーカス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷新たな非常識をフィッシングライフに、、 非常識な潤滑油(ドラググリス) 繊細かつスムーズで粘り強いドラグワークを実現したプレミアムマテリアドラググリスNo.270、ベーシックな粘度設定で様々なフィッシングシーンにご使用いただけます。低温から高温まで状況を問わず長時間ドラグのフルパフォーマンス化を実現し、急激なファイトにも安定したテンションを維持することが可能になりました。*プレミアムマテリアドラググリスシリーズはフィッシング専用設計「フィッシュ&ソルト両用」です。用途<主な使用用途>フィッシングリール、淡水・海水の小型~大型リールまで全て対応。スピニングリール:ドラグワッシャ専用、ベイトリール:ドラグワッシャ専用。その他、色クリーム内容量(mL)9~11
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷「EV-500よりもさらに超高粘度」 超高粘度パワーオイルEVO-2000誕生。これまでより遥かに粘度の高いオイル。単純に硬いだけではなく超高粘度でありながら狭い隙間によく浸透し、高精度で複雑な摩擦面にもよく付着し磨耗を防止。瞬発的な動きにも対応し潤滑性能と磨耗性を兼備したパワーオイルです。用途<推奨用途>[フィッシングリール]スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等色【オイル】パープル容量(mL)15容器PETスポイト付容器入・ミニ平筆付き使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷「粘度UP防錆特化型」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、中粘度にも関わらず独自の特殊潤滑添加剤を配合する事により、中粘度という粘度に対しても納得のいく潤滑性能と耐磨耗性能を発揮します。豪雨や海での塩害などにもさらに対応していくスペシャリティーオイルです。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ピンク容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
プレミアムマテリアグリス
ファイブフォーカス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷何度も実験と試作を繰り返すことで生まれた「GLTCH OIL」プレミアムマテリアグリスからハードタイプが登場。No.305よりもちょう度(硬さ)より硬く耐摩耗性をさらに強化。強力な密着性、耐腐食性および極圧特性にも優れた、特殊高性能グリースです。他のグリースにはない粘着性は水分や泥、塩水などにも非常に強く、抜群の潤滑性と耐摩耗性を長時間持続します。既存オイルと混ぜる事で特殊添加剤による粘度調整可能、シビアなセッティングにもお使い頂けます。用途<推奨用途>フィッシングリール:淡水、海水用の小型リール~大型リールまで全て対応 スピニングリール:全てのメインギア、ドライブギア、ピニオンギア ベイトリール:メインギア、ピニオンギア その他:全ての樹脂系のギア類色【グリス】赤茶色容器PET容器入吸着容量(mg)10
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷「TEFROSSO」 非ニュートン系流体の性質を持つGLITCH OIL独自のベースオイルにPTFE(テフロン)微粒子の特殊添加剤を加えたエクスクルーシブなオイル。他のラインナップと同様にアンチニュートンと高い潤滑性はそのままに、鉱油との相性が良いPTFEを添加することで、初動性と耐熱性を持たせ、潤滑性をアップグレード。力が加われば加わるほどあらゆる方向に流動するベースオイルは、沈殿や偏りを起こしやすいPTFEを常に流動させ、PTFEの性質を最大限に発揮させます。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】レッド容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ライトイエロー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
















![26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097920-260929-02.jpg)
![26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 アナリスター カットウフグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05097369-260929-02.jpg)
![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)