4ページ目: 釣具

17,280件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    5日以内出荷
    2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
    継数(本)2
  • リバーシブル120 明邦化学

    リバーシブル120

    明邦化学(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。リバーシブル100と同じ外寸で、内寸120mmを実現!メタルスッテや小型エギ、メタルジグなどの収納に最適!
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)200×126×36色クリア
  • スリットフォームケース SS 明邦化学

    スリットフォームケース SS

    明邦化学
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ポケットに収納しやすい、薄型コンパクトサイズ。特殊技術を採用した一目でわかるスリットが入っているので、フック類の収納に最適。アジング・メバリング・ロックフィッシュ・ブラックバス・管釣りにオススメ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)103×73×23色クリア備考VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/HG
  • インナーストッカーBM-35S 明邦化学

    インナーストッカーBM-35S

    明邦化学
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28色ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • オリコンドリンクホルダーBM 明邦化学

    オリコンドリンクホルダーBM

    明邦化学
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100色ブラック備考HG
  • SFC マルチ・F 明邦化学

    SFC マルチ・F

    明邦化学
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20色クリア
  • VS-3080 明邦化学

    VS-3080

    明邦化学
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    バサーを唸らせる驚異の収納力。自己流カスタマイズが思いのまま。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール寸法(mm)430×295×186備考HG
  • VS-7080N 明邦化学

    VS-7080N

    明邦化学
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    座れる!ランガンシステムBOX「VS-7080」にハンドルストッパー機能を搭載した「VS-7080N」。収納物や装着しているオプションパーツによっては、持ち運ぶ際にバランスが崩れることもあったが、ハンドルストッパー機能を使用すると、バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)375×293×275色グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/ワームプルーフ/HG
  • VS-3043ND 明邦化学

    VS-3043ND

    明邦化学
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
  • スプリットリングプライヤー CORMORAN(コーモラン)

    スプリットリングプライヤー

    CORMORAN(コーモラン)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    小型から中型のスプリットリングの交換に適したピンセットタイプ。ミニスプリットリングプライヤーは#00にも対応。耐久性のあるステンレススチール製。
    用途釣り・タックル・便利アイテム
  • ボールベアリングスイベル CORMORAN(コーモラン)

    ボールベアリングスイベル

    CORMORAN(コーモラン)
    ¥459税込¥505
    1個(6個)
    8日以内出荷
    スムーズな回転をするボールベアリングスイベル(BBスイベル)。インターロックを搭載したタイプもラインナップ。また、ボールベアリングではないスイベルもラインナップしているので、用途に応じて使用できる。
    用途釣り・タックル・便利アイテム
  • Cardinal III STX AbuGarcia(アブガルシア)

    Cardinal III STX

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    8日以内出荷
    Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)。人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!。人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!。ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。製品特徴。5ボールベアリング+1ローラーベアリング。グラファイトボディ&ローター。マシンカットアルミスプール。ロケットラインマネジメント・システム。ねじ込みハンドル。アルミマシンカット替えスプール
    用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413
  • 遊動ガン玉 釣研

    遊動ガン玉

    釣研
    ¥359税込¥395
    1袋(5個×1袋)ほか
    6日以内出荷
    <ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
    用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
  • 万能フロートケース ナカジマ

    万能フロートケース

    ナカジマ
    ¥379~税込¥417~
    1個
    6日以内出荷
    フタは夜光タイプで、暗闇での利便性UP! まわすとのびる、長さ自由自在!
    材質ポリプロピレン
  • ワームシンカー ナカジマ

    ワームシンカー

    ナカジマ
    ¥289~税込¥318~
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷
  • 海平 SUNLINE

    海平

    SUNLINE
    ¥979~税込¥1,077~
    1個(500m)ほか
    8日以内出荷
    ・抜群の直強力と結節強力で大物釣りに威力を発揮。プロフェッショナルにおすすめのパワフルライン。・水中で見えにくいスチールグレーのカムフラージュカラーを採用。 。・根ズレに強く耐摩耗性が良好。
    材質ナイロン色スチールグレー
  • 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    22イグジスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    8日以内出荷
    究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
    ローターZAION
  • DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10 カツイチ

    DECOY Sinker type Nail(デコイシンカータイプネイル) DS-10

    カツイチ
    ¥209税込¥230
    1袋(12個)ほか
    6日以内出荷
    リグったまま簡単にウェイトUPが可能なネイルシンカー *ワームに埋め込んでウェイトUPが可能な、ネイルタイプシンカー。 *刺しやすく抜けにくい、四角錐フォルムを採用。 *ギザギザに沿ってニッパー等でカットすれば、約0.2~0.3g単位でウェイトの微調整が可能。 *高比重で純度の高い鉛を使用。ニッパー等でカットしやすく、手で曲げることが可能。様々なシチュエーションに対応。
    用途ワームに突き刺して使用できるネイルタイプのシンカーです。スイミングバランスの安定化や、フォールスピードを変えるといった微調整が可能。ストレートワームを使用したネコリグはもちろん、シャッドテールやスイムベイトにも最適!キャスト時のすっぽ抜けを軽減する角ばったデザインを採用。色Silver
  • ホンテロン GSN260N GOSEN(ゴーセン)

    ホンテロン GSN260N

    GOSEN(ゴーセン)
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    <高感度>ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確! <高直線性>糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい! <高結節強力>糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい!
    用途仕掛けハリスの決定版!色(ライン)ナチュラル長さ(m)50ジャンルハリス
  • シーガー フロロマイスター300 シーガー

    シーガー フロロマイスター300

    シーガー(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
    用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
  • エギ王TRスナップ ヤマリア(YAMASHITA)

    エギ王TRスナップ

    ヤマリア(YAMASHITA)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個×1袋)
    当日出荷
    ストレートポイント形状:小さな隙間にも通しやすいストレートポイント形状。スナップキーパー:スナップに付属している「スナップキーパー」は、上側がスナップになっているので衣類やバッグのファスナーなど身近なものに装着することで、取り出しやすくなり釣りが快適になります。
    用途安定スイムをアシストするティップラン専用スナップ!!TRスナップは、線材のみのシンプル構造にすることで抵抗を軽減して安定感を向上。また、先端の形状をストレートにすることで、今まで通すことができなかった小さな隙間にもスナップを通すことができ、使用可能なエギの種類が増えると同時に、装着時に手間取るストレスも解消!対象アオリイカ/コウイカ入数(個)10
  • 蛸電 アズーロ

    蛸電

    アズーロ
    ¥839税込¥923
    1個
    8日以内出荷
    甲殻類をイミテートしたラトル&ラバー付でアピール抜群タコエギ タコを釣るためのタコエギ!3.0号/3.5号 ショア(陸)からのタコ釣りに!ラトル音&ラバー付でアピール力抜群のタコエギ。楽しんでもらいたい、釣ってもらいたいので、入門者でも扱いやすい工夫と、タコを”誘う”ための工夫を盛り込みました! 【ラトル入り】甲殻類をイミテートしたラトル音入り。広くアピールします 【ラバー付】ヒレのようなラバー付。水中でも目立ち、集魚力UP 【分離型オモリ】タコエギとシンカー部分を分離。高浮力ボディも相まって、根掛かりしにくく、アタリが取りやすくなりました!シェイクもしやすいので、ショアからタコを広範囲に効率よく釣っていくのに有効です。
  • 19 FX C3000 3号糸付き SHIMANO(シマノ)

    19 FX C3000 3号糸付き

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
    付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5
  • ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINE

    ソルティメイト システムショックリーダーFC

    SUNLINE
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
    用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛 がまかつ Gamakatsu

    イカメタルリーダー みえみえ仕様 3本仕掛

    がまかつ Gamakatsu
    ¥549税込¥604
    1袋
    6日以内出荷
    ライトに照らされた船上で見やすい黒糸を採用スナップも大き目を使用し、視力に不安がある方でも使いやすくなりました。 さらに黒糸はフグ・サワラ回避効果も期待できます。 扱いやすさを重視したべーシックな仕掛寸法により、取り回しも楽にこなすことが可能です。
    品番IK-063全長(m)1.5対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン入数2組幹糸4ハリス4
  • イージースリム オーロラ デュエル

    イージースリム オーロラ

    デュエル
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3.5寸(10.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)10.5
  • GMサークルカラビナ GoldenMean(ゴールデンミーン)

    GMサークルカラビナ

    GoldenMean(ゴールデンミーン)
    ¥749税込¥824
    1セット
    当日出荷
    フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)50×50線径(Φmm)6耐荷重(kg)26.4質量(g/個)24
  • 22 サハラ SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
  • 鮪ベイト バラ 10.0号 山田実業

    鮪ベイト バラ 10.0号

    山田実業
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。 山田実業オリジナルカラーです。
    用途疑似餌・ベイト色濃青寸法(cm)30号数10.0
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • FS417 ジャックアイ マキマキ 30g HAYABUSA

    FS417 ジャックアイ マキマキ 30g

    HAYABUSA
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
    質量(g)30
  • コレクション ロッドスタンドⅢ テイルウォーク

    コレクション ロッドスタンドⅢ

    テイルウォーク
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    愛竿の収納におすすめのロッドスタンド。16本のロッドが収納可能なロッドスタンド。専用工具不要、プラスドライバーだけで簡単組み立て。
    色BLK
  • AFA111 小判カニ網 PROMARINE(プロマリン)

    AFA111 小判カニ網

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    アナゴも獲れる万能網
    寸法(mm)460×600×190色【網】ブラウン
  • AFA109 カニ網EX PROMARINE(プロマリン)

    AFA109 カニ網EX

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    強化フレーム仕様で頑丈設計
    寸法(mm)490×630×250色【網】ブラック
  • ハイブリッド クロス(冷凍) マルキュー

    ハイブリッド クロス(冷凍)

    マルキュー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    素材×技術の融合進化型釣りエサ。オキアミやイワシなどの生素材をミンチ状にして、マルキユー独自のエサ持ち素材と融合(ハイブリッド)。生のエサの食いのよさはそのままに、エサ持ちの性能も高めた新次元設計のくわせエサです。身質やサイズのバラつきを気にすることなく、ハイブリッド製法で生み出された、安定したくわせエサとしての品質を、いつの釣行でもお使いいただけます。主原材料やサイズ、F(硬度)の値を体系化。これらの基準をもとに状況に合わせてアイテムをチョイスできるため、釣りを戦略的に組み立てていく面白さも味わえます。
  • AFW121 CFスライドPVCランディングネット 浜田商会

    AFW121 CFスライドPVCランディングネット

    浜田商会
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    魚にやさしいPVCネット採用、軽量&240cmまでスライド可能
    柄長180cm枠寸法57cm深さ(cm)【網】40
  • AFT281 アルミ玉網スライド2本物 浜田商会

    AFT281 アルミ玉網スライド2本物

    浜田商会
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    軽量アルミ製柄・モノフィラ網
    柄長180cm深さ(cm)【網】40
  • DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    緩衝しにくいウエストタイプの小型手動自動膨脹ライフジャケット。安心の国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)。レールシステムを搭載し、ウエストタイプ自動膨脹が更にコンパクトなサイズ感で実現。カバーサイズは通常のウエストタイプの約1/2程。カバーには耐磨耗性に優れたコーデュラ(R)生地を採用(ブラック、レッド、グレー、ネイビーのみ)。自動/手動膨脹式(プルレバーにより手動膨脹可能)
    仕様【充気装置】ハルキーロバーツHR6F(16gボンベ)胴囲(cm)70~130浮力(kg)7.5/24h以上
  • TMガイド(テレガイド) 富士工業用品

    TMガイド(テレガイド)

    富士工業用品
    ¥249税込¥274
    1個
    6日以内出荷
    *ブラックパイプ
    用途遊動型。波止・サビキ竿用。色(フレーム)ツヤ消しシルバー材質(リング)”O”リングリングタイプL
釣具