6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • 自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V ノーブランド

    自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V

    ノーブランド
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
    用途自動車・建機・農機用
  • バッテリー12V  EB100 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    45,980税込50,578
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
  • バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
  • バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリ

    バッテリー12V EB35 (サイクルトップ耐久型)

    未来のアグリ
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)236×127×201(228)
  • エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション) 和コーポレーション

    エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション)

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    和コーポレーションの電動運搬車共用バッテリー。24V(12V×2/10Ah), 10A 再充電可能鉛蓄電池
    質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×170

農機用バッテリー/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

農機用バッテリー