絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(231)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • アキュラ(70)
  • ヤナセ(柳瀬)(69)
  • KOVAX(コバックス)(63)
  • SK11(63)
  • 3M(スリーエム)(53)
  • マキタ(47)
  • PRESI(47)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(44)
  • SHINANO(信濃機販)(42)
  • FUJI STAR(三共理化学)(38)
  • 日東工器(34)
  • 京セラインダストリアルツールズ(34)
  • サンフレックス(29)
  • 日本研紙(27)
  • RELIEF(26)
  • 理研コランダム(24)
  • コンパクトツール(20)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(13)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 31(9)
  • 38(5)
  • 40(2)
  • 50(42)
  • 70(3)
  • 75(36)
  • 80(6)
  • 90(3)
  • 100(70)
  • 102(3)
  • 125(217)
  • 127(22)
  • 150(50)
  • 152(2)
  • 180(7)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(112)
  • ガラス(11)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(121)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(110)
  • 樹脂(45)
  • 石材(10)
  • 超硬合金(4)
  • (64)
  • 銅・真鍮(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(189件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(42件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(157件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス スカイKOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なしモノタロウ(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴ありモノタロウ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
のり付研磨紙ロール モノタロウのり付研磨紙ロールモノタロウ(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(25m)ほか
当日出荷
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス レモンKOVAX(コバックス)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨種別マジック式粒度800番相当適合材金属、木工、樹脂
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス オレンジKOVAX(コバックス)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
当日出荷
用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂
マジックディスク Φ50 モノタロウマジックディスク Φ50モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
パッド マキタパッドマキタ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
マジックディスクΦ50 TRUSCOマジックディスクΦ50TRUSCO(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)フィニッシングロール426U3M(スリーエム)(46件のレビュー)
4,898税込5,388
1ロール
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウディスクパッド マジック式 穴なしモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
サンディングディスク マキタサンディングディスクマキタ(20件のレビュー)
609税込670
1箱(5枚)
当日出荷
吸じん穴付
用途木工用砥粒WA外径(Φmm)125適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパーHNタイプFUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
スーパータックロールPソフト(マジック式) KOVAX(コバックス)スーパータックロールPソフト(マジック式)KOVAX(コバックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。幅(mm)75長さ(m)15砥材A形状マジック式ベルト幅(mm)75接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
サンディングペーパー マキタサンディングペーパーマキタ(23件のレビュー)
599税込659
1箱(10枚)
当日出荷
適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)タイプクランプ式砥粒WA寸法(mm)93×228
スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)スティキット ゴールドフィニッシングロール3M(スリーエム)(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1ロール
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
メタコンディスク 3M(スリーエム)メタコンディスク3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(12件のレビュー)
619税込681
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
マジックペーパー三角 マキタマジックペーパー三角マキタ(11件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)インパクト用マジックパットセットヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4個)
当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径3M(スリーエム)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
マジック式ディスクペーパー MG150 SK11マジック式ディスクペーパー MG150SK11(32件のレビュー)
699税込769
1セット(5枚)ほか
当日出荷
適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
クッションパッド コンパクトツールクッションパッドコンパクトツール(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。厚さ(mm)10仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511寸法(mm)123質量(g)15
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
99税込109
1枚
当日出荷
電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あきRoHS指令(10物質対応)対応
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
MS デルタサンダー用ペーパー MEISTER KOBOMS デルタサンダー用ペーパーMEISTER KOBO(28件のレビュー)
319税込351
1セット(5枚)
当日出荷
寸法(mm)140×100
中間クッションパッド SI中間クッションパッドSI(1件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
信濃機販純正アクセサリーです
仕様マジックテープ適合機種汎用品
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
599税込659
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチケンマロンFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。外径(Φmm)130砥粒A砥粒材質ナイロン不織布砥材A
バフレックスブラック KOVAX(コバックス)バフレックスブラックKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレックス ピーチ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス ピーチKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
...

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー