絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(111)
- ガラス(10)
- コンクリート(4)
- ステンレス(121)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(5)
- 木工(109)
- 樹脂(45)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(65)
- 銅・真鍮(26)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(218)
- 3M(スリーエム)(95)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(68)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- マキタ(46)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(40)
- 日東工器(33)
- 京セラインダストリアルツールズ(33)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(24)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 466LA PSA
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1箱(4巻)34日以内出荷から53日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、長寿命。用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去
トライザクト PSA フィルムディスクロール 268XA
3M(スリーエム)¥81,980~税込¥90,178~1巻92日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。用途金属(特にステンレス・アルミなど)の微細仕上げ。研磨ラインの安定した再現が求められる最終仕上げ。樹脂・複合材の仕上げ工程。
トライザクト フィネッセ・イット フィルムディスクロール 464LA PSA
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1箱(4巻)33日以内出荷表面に微細かつ規則的なピラミッド状立体構造と溝を持つ研磨材。目詰まりしにくく、安定した仕上げが可能。用途自動車塗装面の微小欠陥(ブツ)の除去径(mm)32
マイクロフィニッシング PSA フィルムディスクロール 268L
3M(スリーエム)¥76,980税込¥84,6781箱(2巻)66日以内出荷精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクロールです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
DRADマジックタックペーパー丸形 Φ125 #40
日本研紙¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)当日出荷目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。番手の取替がワンタッチでできます。用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。トラスコ品番422-8836材質溶融アルミナ粒度40色ホワイト砥材溶融アルミナ
アストラディスク糊付タイプ
日本レヂボン¥59,980税込¥65,9781箱(1000枚)翌々日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1277粒度100タイプのり付き外径(Φmm)125穴の有無有
アストラディスク糊付タイプ
日本レヂボン¥7,798~税込¥8,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプのり付き外径(mm)125
Sia セラミックサンディングフィルム
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50個)翌日出荷高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修粒度#60タイプマジック式
フレックスフォームディスク
Sun Might¥3,498税込¥3,8481箱(10枚)9日以内出荷柔軟なフォームが均圧且つ、均一な研磨を実現。マルチホール設計により目詰まりを極限まで軽減します。表面との優れた接触と均一な圧力分散を確保し、研磨ムラのない完璧な仕上がりを実現します。特殊なステアリン酸コーティングと効率的な多穴設計により、研磨時の目詰まりを最小限に抑え渦巻き状の跡(スワールマーク)も効率的に軽減します。柔軟性の高いフォームバッキングを採用用途研磨作業に仕様マジック式材質スポンジ基材、酸化アルミニュウム厚さ(mm)6外径(Φmm)125
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア
ムラコ¥6,398税込¥7,0381箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム
ムラコ¥5,498税込¥6,0481箱(10個)22日以内出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー (マジック式)
エスコ¥3,090税込¥3,3991箱(100枚)翌日出荷100枚入り。マジック式。研磨性があり硬質塗膜面に向きます。乾式研磨、湿式研磨ともに向きます。取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。(ロングライフ)AA研磨材。粒度#400基材Cw紙適合品番EA159DC・EA159DJ用ディスクペーパー接着剤R/R直径(mm)50![研磨ペーパーセット#4布 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926590-260108-02.jpg)
研磨ペーパーセット#4布
トップマン[工具・金物]¥559税込¥6151セット7日以内出荷荒目・中目・細目の3種類セット仕様布セット内容荒目#60×2枚/中目#120×2枚/細目#240×2枚寸法(mm)93×228![研磨ペーパーセット#5洋紙 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926599-260108-02.jpg)
研磨ペーパーセット#5洋紙
トップマン[工具・金物]¥229税込¥2521セット8日以内出荷荒目・中目・細目の3種類セット仕様用紙セット内容荒目#60×2枚/中目#100×2枚/細目#180×2枚寸法(mm)93×228![研磨ペーパーセット#3耐水 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926581-260108-02.jpg)
研磨ペーパーセット#3耐水
トップマン[工具・金物]¥349税込¥3841セット8日以内出荷荒目・中目・細目の3種類セット仕様耐水セット内容荒目#180×2枚/中目#240×2枚/細目#400×2枚寸法(mm)93×228
タオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥589税込¥6481個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質タオル地径(Φmm)125
コール天ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥799税込¥8791個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質コールテン径(Φmm)125
羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥799税込¥8791個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質羊毛径(Φmm)125
マジックラバーパットΦ125mm
RELIEF¥729税込¥8021個3日以内出荷ワンタッチ式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用できます。 別売のパーツをつけてご使用ください付属品六角軸アーバー軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック
ムラコ¥7,798税込¥8,5781箱(10個)当日出荷研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングディスク 321U
3M¥25,980~税込¥28,578~1箱(400枚)5日以内出荷から36日以内出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用。吸じん対応
スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545
3M¥43,980税込¥48,3781箱(10個)33日以内出荷ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
スティキット ゴールド サンディングディスク 216U
3M¥24,980~税込¥27,478~1箱(400枚)5日以内出荷から34日以内出荷空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。用途研磨作業タイプ穴なしタイプ径(mm)125
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥5,398~税込¥5,938~1枚翌々日出荷風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3
狂研 磨きディスク 焼け防止
SK11¥749税込¥8241枚当日出荷鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク 曲面用
SK11¥449税込¥4941枚当日出荷鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク
SK11¥749税込¥8241枚当日出荷鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研マルチタスクディスク36
SK11¥599税込¥6591枚当日出荷これ一つで多種材を削れます。2種のペーパー使用で金属、木工、コンクリート等研削可能です。用途を限定される事の無い、利便性の高い製品です。付け替えの手間も省け作業効率も上がり、仕事も楽々です。用途金属、木工、コンクリート、石材など多種材の荒削り、面取りなどの作業。材質アルミナ/シリコンカー粒度36番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒A/C(アルミナ/シリコンカーバイト)
狂研マルチはがし積層ディスク
SK11¥989税込¥1,0881枚当日出荷高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研コンクリートディスク24
SK11¥949税込¥1,0441枚当日出荷コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。材質シリコンカーバイト粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C(シリコンカーバイト)
狂研 木工ディスク #24
SK11¥649税込¥7141枚当日出荷高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。材質アルミナ粒度24番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
”スーパーダイヤコンビネーションディスク”
イチグチ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)17.8




















![OS-1六角軸マジックタッチパット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926608-260108-02.jpg)
![研磨ペーパーセット#4布 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926590-260108-02.jpg)
![研磨ペーパーセット#5洋紙 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926599-260108-02.jpg)
![研磨ペーパーセット#3耐水 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926581-260108-02.jpg)
![六角軸2WAYラバーパット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926721-260108-02.jpg)