絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクパッドとは、サンダーやグラインダといった機械を使用する研磨で使われる商品です。パッドにペーパーや不織布などを取り付けて研磨します。電気ドリル用のパッドは、付属グリップを取り付けることで、手研磨としても使用が可能です。面ファスナー式のため、研磨パーツを簡単に取り付けられます。一体成型されたパッドであるディスクパッドは、適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに最適。ディスクパッドは、のり付き用、マジック式・穴なし・穴あり、 ワンタッチ用などさまざまな種類があります。
プロの現場向け3M人気商品特集
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴なし

    モノタロウ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • パッド ランダムサンダ用 モノタロウ

    パッド ランダムサンダ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
    用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
  • パッド マキタ

    パッド

    マキタ(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
  • ディスクパッド マジック式 穴あり モノタロウ

    ディスクパッド マジック式 穴あり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
    用途一般研磨用種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • 穴なしパッド コンパクトツール

    穴なしパッド

    コンパクトツール(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
  • ディスクパッド のり付 穴なし モノタロウ

    ディスクパッド のり付 穴なし

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
    用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。種別のり付・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
  • マジックパッド(6mmΦネジ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド(6mmΦネジ)

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番857-0719質量(g)30タイプマジックタイプ外径(Φmm)73ねじ寸法(mm)6
  • ディスクペーパー用パット SK11

    ディスクペーパー用パット

    SK11(2件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
    用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
  • DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MAN

    DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    用途面ファスナーマジックタイプ適合DGR-110SC外径(Φmm)100
  • 電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN

    電動ポリッシャー用ベースパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    面ファスナータイプで簡単装着!
    用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
  • サンディングパッドマジック式 マキタ

    サンディングパッドマジック式

    マキタ(2件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
  • ディスクホルダー 3M(スリーエム)

    ディスクホルダー

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11

    ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド

    SK11(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
    用途SK-11マジックペーパー用パッドですピッチ1.5ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10
  • Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツール

    Φ123mmパッドAssy(G-150N用)

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
  • マジックタッチ75mmバックパッド EARTH MAN

    マジックタッチ75mmバックパッド

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
    用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
    仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
  • サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(軟)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
  • クリーンサンディングディスクパッド 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングディスクパッド

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
    外径(mm)125
  • (6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)

    (6mm軸)ミニパッド

    SHINANO(信濃機販)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
  • ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー用 交換用スポンジパット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用くださいトラスコ品番402-8864質量(g)23外径(Φmm)50ねじ寸法5/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド (穴ナシ)

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)125
  • ブルーパッド 穴無し マジックタイプ 空研

    ブルーパッド 穴無し マジックタイプ

    空研(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • ディスクパッド 3M(スリーエム)

    ディスクパッド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途一般研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通穴の有無穴なし
  • ソフトゴムパッド(アングロン用) ミニター

    ソフトゴムパッド(アングロン用)

    ミニター
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3幅(mm)17全長(mm)34
  • プルーパッドのり付用穴なし 空研

    プルーパッドのり付用穴なし

    空研
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3595適合機種DAM-055A・KDM-055A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂質量(g)100タイプのり付きタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • パット組立(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ

    パット組立(マジック式)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    トラスコ品番450-9625適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)150
  • マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEF

    マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)

    RELIEF(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル軸径(Φmm)6外径(mm)125
  • サンディングパッド マジック式 ST-TOOLS

    サンディングパッド マジック式

    ST-TOOLS
    890税込979
    1枚
    当日出荷
    ねじ径5/16寸法(Φmm)125
  • 50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    50mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
  • 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード 空研

    5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

    空研(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
  • マジックパット(穴有) SHINANO(信濃機販)

    マジックパット(穴有)

    SHINANO(信濃機販)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-0611適合機種SI3111M・SI3111LGM・SI3118AM摘要のり付仕様質量(g)150タイプマジックタイプ穴ありペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • パッド5"V-H Ass'y 日東工器

    パッド5"V-H Ass'y

    日東工器
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    用途パームオービタルサンダー用補修部品仕様ベルクロ穴あきトラスコ品番777-0910適合機種APS-125SV外径(Φmm)125メーカー商品コード53569
  • ステイキットディスクパット 3M(スリーエム)

    ステイキットディスクパット

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
    寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
  • MPパッド U-TOOLS (埼玉精機)

    MPパッド

    U-TOOLS (埼玉精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ72×10
  • ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ

    ディスクペーパー用 ゴムパット

    エスコ(2件のレビュー)
    885税込974
    1個
    当日出荷
    ゴム製。フランジナット(M10)付属。
    用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4984質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
  • OMV-125B用パッド5” V-HASSY 日東工器

    OMV-125B用パッド5” V-HASSY

    日東工器
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
  • 5インチブルーパッドマジック用穴あき 空研

    5インチブルーパッドマジック用穴あき

    空研
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途サンディング用マジックペーパー張付け用トラスコ品番828-7046適合機種DAM-055SB・KDM-055SB材質ベルクロ寸法(mm)125質量(g)106タイプマジックタイプ穴あり

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクパッド