絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(11)
  • ナイロン(1)
  • ワイヤー(2)
  • 真鍮(3)
  • 銅線(2)
  • 鋼線(15)
外径(Φmm)
  • 65
  • 25(19)
  • 32(16)
  • 38(14)
  • 40(17)
  • 50(74)
  • 60(19)
  • 75(184)
  • 80(14)
  • 85(53)
  • 90(54)
  • 95(21)
  • 100(105)
  • 120(57)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 200(40)
  • 250(38)
  • 300(31)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(8)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • 鉄(11)
  • 銅・真鍮(4)
ねじの呼び
  • M10(24)
線径(Φmm)
  • 0.15(4)
  • 0.25(7)
  • 0.27(2)
  • 0.3(14)
  • 0.35(9)
  • 0.45(2)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 16.5(16)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(7)
16.5・20・22・25
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • FBK(フタバ)(3)
  • LESSMANN(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18)
  • TRUSCO(5)
  • オズボーン(2)
  • クロダブラシ(1)
  • コーワ(1)
  • サンフレックス(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • リニア・ビズ(2)
  • 東安(2)
  • 錦(4)
  • 高島産業(26)
BIGMAN(ビッグマン)・FBK(フタバ)・LESSMANN・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・オズボーン・クロダブラシ・コーワ・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・リニア・ビズ・東安・錦・高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)
  • クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.15真鍮線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
  • 六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質鋼線厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鋼線

    FBK(フタバ)
    ¥969税込¥1,066
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
    用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼
  • 真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材材質(ワイヤー部)真鍮波線
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    錦
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • 真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.15
  • ナイロン ホイールブラシ 高島産業

    ナイロン ホイールブラシ

    高島産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
    タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • 六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
  • ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用精密ブラシ オズボーン

    工業用精密ブラシ

    オズボーン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質鋼線径(Φmm)0.25
  • カップブラシ コーワ

    カップブラシ

    コーワ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
    用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。軸径(Φmm)6入数(本)1
  • ステンレスベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • 真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業

    真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)

    高島産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)