絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 高島産業(32)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(24)
  • ヤナセ(柳瀬)(22)
  • フタバ(FBK)(17)
  • (16)
  • TRUSCO(13)
  • サンフレックス(8)
  • エスコ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 鳴門屋(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • バーテック(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • SK11(3)
  • オズボーン(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
  • 高芝ギムネ製作所(2)
  • 三高(2)
材質(ブラシ部)
  • その他(8)
  • エヌグリット(4)
  • スチール(16)
  • ステンレス(33)
  • ナイロン(8)
  • 真鍮(19)
  • 銅線(2)
  • 鋼線(47)
外径(Φmm)
  • 75
  • 25(19)
  • 32(16)
  • 38(15)
  • 40(16)
  • 50(72)
  • 60(19)
  • 65(82)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(16)
  • 100(104)
  • 120(56)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 175(12)
  • 200(40)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • その他(14)
適合材
  • アルミ(21)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(25)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(15)
  • 樹脂(4)
  • 石材(2)
  • (28)
  • 銅・真鍮(12)
ねじの呼び
  • M10(87)
線径(Φmm)
  • 0.03(3)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.25(18)
  • 0.27(13)
  • 0.3(46)
  • 0.35(6)
  • 0.4(1)
  • 0.45(2)
  • 0.5(26)
  • 0.51(1)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 0.9(4)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(6)
  • 1.25(2)
0.03・0.15・0.2・0.22・0.25・0.27・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.51・0.55・0.7・0.75・0.9・1・1.0・1.2・1.25
毛丈(mm)
  • 18.5(18)
  • 19(3)
  • 20(25)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(44)
  • 30(5)
18.5・19・20・21・22・23・25・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(155件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ ステンレス モノタロウカップブラシ ステンレスモノタロウ(49件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3
真鍮カップブラシ モノタロウ真鍮カップブラシモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
ワイヤブラシ HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
75mm カップ型ワイヤーブラシ エスコ75mm カップ型ワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線外径(Φmm)75ねじサイズM10×1.5毛丈(mm)25線径(Φmm)0.51エスコ品番EA809-22ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
エアー工具用カップブラシ TRUSCOエアー工具用カップブラシTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)鋼線カップブラシ Eタイプヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO電動工具用カップブラシステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック真鍮ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)
六角軸ワイヤーホイル SK11六角軸ワイヤーホイルSK11
889税込978
1本
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
カップブラシ マキタカップブラシマキタ
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキカップブラシ Eタイプヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ 真鍮 TRUSCOカップブラシ 真鍮TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
カップブラシ 錦カップブラシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1関連資料(2.27MB)
真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
材質(ワイヤー部)真鍮波線ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材
ホイールブラシ PP線 フタバ(FBK)ホイールブラシ PP線フタバ(FBK)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
カップブラシ AH型 錦カップブラシ AH型
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
カップワイヤー 錦カップワイヤー
1,098税込1,208
1個
予約販売
汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ワン型ブラシ G線 フタバ(FBK)ワン型ブラシ G線フタバ(FBK)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)