絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 25(8)
  • 32(14)
  • 38(13)
  • 40(6)
  • 50(41)
  • 65(36)
  • 80(6)
  • 100(57)
  • 125(30)
  • 150(42)
  • 152(5)
  • 200(40)
  • 250(38)
  • 300(31)
  • 350(12)
  • 400(11)
  • 450(11)
  • 500(11)
  • その他(16)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 10(35)
  • 12.7(19)
  • 16(14)
厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12(19)
  • 13(14)
  • 15(5)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(7)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
毛丈(mm)
  • 18.5(18)
  • 19(3)
ブランド
  • 高島産業(14)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • FBK(フタバ)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • TRUSCO(3)
  • オズボーン(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • サンフレックス(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・FBK(フタバ)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・オズボーン・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・BIGMAN(ビッグマン)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(41)
65(36)
75
100(57)
125(30)
150(42)
200(40)
250(38)
300(31)
その他(16)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
  • クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)
  • クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • 六角軸ワイヤーホイル SK11

    六角軸ワイヤーホイル

    SK11
    889税込978
    1本
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
    用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
  • ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.15真鍮線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
  • ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鋼線

    FBK(フタバ)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
    用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質鋼線厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • 真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.15
  • ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
    タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • ナイロン ホイールブラシ 高島産業

    ナイロン ホイールブラシ

    高島産業
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ PP線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ PP線

    FBK(フタバ)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
    用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロングリット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • ホイルワイヤー 75Φ (鋼線) サンフレックス

    ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線形状ホイール型厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)75穴径(mm)12.7線径(mm)0.3
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸ホイールブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
  • ホイールブラシ 鉄線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鉄線

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 ホイールブラシ 高島産業

    馬毛 ホイールブラシ

    高島産業
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)

    ホイールブラシ パキン

    FBK(フタバ)
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
    用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 馬毛

    FBK(フタバ)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
    用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1
  • ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業

    真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)

    高島産業
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
  • 鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25
  • ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)

    高島産業
    2,398税込2,638
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業

    セラミック砥粒ホイールブラシ

    高島産業
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業

    メッキ撚り線ホイールブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ グリット線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ グリット線

    FBK(フタバ)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
    用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9適合材金属、非金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ