絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(7)
- エヌグリット(4)
- スチール(16)
- ステンレス(34)
- ナイロン(10)
- 真鍮(21)
- 銅線(2)
- 鋼線(47)
外径(Φmm)
- 75
- 25(20)
- 32(16)
- 38(14)
- 40(16)
- 50(73)
- 60(19)
- 65(82)
- 80(14)
- 85(53)
- 90(54)
- 95(21)
- 100(104)
- 120(57)
- 125(52)
- 150(54)
- 200(40)
- 250(39)
- 300(31)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(22)
- コンクリート(1)
- ステンレス(26)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(15)
- 樹脂(4)
- 石材(2)
- 鉄(29)
- 銅・真鍮(13)
ねじの呼び
- M10(84)
線径(Φmm)
- 0.03(3)
- 0.15(9)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.25(18)
- 0.27(13)
- 0.3(48)
- 0.35(8)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(26)
- 0.55(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 0.9(4)
- 0.90(1)
- 1(2)
- 1.0(2)
- 1.2(6)
- 1.25(2)
毛丈(mm)
- 18.5(18)
- 19(3)
- 20(26)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(44)
- 30(5)
18.5・19・20・21・22・23・25・30
ブランド
- モノタロウ(4)
- 高島産業(32)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25)
- ヤナセ(柳瀬)(22)
- FBK(フタバ)(17)
- 錦(16)
- TRUSCO(13)
- サンフレックス(8)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 鳴門屋(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- エスコ(3)
- バーテック(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- SK11(3)
- 東安(3)
- オズボーン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- 高芝ギムネ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・FBK(フタバ)・錦・TRUSCO・サンフレックス・BOSCH(ボッシュ)・鳴門屋・BIGMAN(ビッグマン)・エスコ・バーテック・PROMOTE(プロモート)・SK11・東安・オズボーン・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・高芝ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応

ヒネリカップブラシ
(158件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール販売区分業務用
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
カップブラシ ステンレス
(50件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3販売区分業務用
真鍮カップブラシ
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5販売区分業務用
鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質鋼その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
ワイヤーホイールブラシ
高島産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用
(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ販売区分業務用
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
スーパーカップ SN型
錦¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
クイック真鍮ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)
クイックステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
六角軸ワイヤーホイル
SK11¥889税込¥9781本当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ホイールブラシ 鋼線
FBK(フタバ)¥899税込¥9891枚当日出荷から7日以内出荷ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
カップワイヤー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ホイルブラシ(0.3ステンレス線)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
カップワイヤーブラシ75(S)
三高¥599税込¥6591個当日出荷こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ
錦¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途表面の清掃用材質ナイロン線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)1
カップブラシ 真鍮
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)