研磨ブラシ(グラインダー用) :「研磨ブラシ」の検索結果

関連キーワード
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(Φmm)75 質量(g)270 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り 材質(ワイヤー部)鋼線 外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.5 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)ステンレス線 線径(Φmm)0.3 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.22 材質鋼線真鍮メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12300 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材鉄など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 種別クイックブラシ 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。 材質真鍮 軸径(Φmm)6(丸軸) 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。 適合材金属
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質硬鋼線ヒネリ型 線径(Φmm)0.50 種別スチール ヒネリ線 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
1本ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタバ(FBK)ワン型ブラシ G線
エコ商品
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.30 種別クイックブラシ 材質ステンレス 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ワイヤー部)真鍮波線 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別電動・空気工具グラインダー用 材質真鍮波線 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)M10×P1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 適合材真鍮、木材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状ひねり ねじ径M10 外径(Φmm)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

KCB-75N カップブラシ 錦 動画あり
用途表面の清掃用 材質ナイロン線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)75 取り付け工具100mmディスクグラインダー 線径(Φ)1 関連資料(2.27MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質硬鋼線ヨリ型 線径(Φmm)0.27 種別スチール ヨリ線 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 線径(Φmm)0.25 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)