絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
ブランド
- NSK(ナカニシ)(38)
- オフィスマイン(21)
- 3M(スリーエム)(18)
- エスコ(17)
- TRUSCO(16)
- 日東工器(15)
- マイト工業株式会社(13)
- 王冠印(13)
- マキタ(12)
- ベルスター研磨材工業(9)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- レヂトン(8)
- ミニター(7)
- NCA(7)
- イチグチ(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
セラミックベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです。●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)。●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030材質砥粒:アランダムベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1適合材鉄工/木工
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
レジンベルト(10×330mm)
エスコ(7件のレビュー)¥785~税込¥864~1セット(5本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330ベルト幅(mm)10基材合織布ベルト長さ(mm)330適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(50本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330幅(mm)12
ベルトサンダー専用サンディングベルト
EARTH MAN(22件のレビュー)¥669税込¥7361袋(3枚)当日出荷用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)
日東工器(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180色赤砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト
TRUSCO¥7,098~税込¥7,808~1箱(50本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320色青砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(50本)当日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)10×330
ユニロンベルト(ハードタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(5本)当日出荷太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
3M(スリーエム)¥6,898~税込¥7,588~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520幅(mm)20
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。寸法(mm)10×330砥材ZA(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥粒ジルコニア適合材金属全般
ユニロンベルト(仕上げ研磨用)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材布
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用