絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンディ用

365件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印

    ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

    王冠印
    3,298税込3,628
    1箱(20本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
    用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。寸法(mm)30×540砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
  • スモールベルト 20X520 60# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 60#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8384粒度#60寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1箱(20個)ほか
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    最高回転速度(m/min)1000
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    3,298税込3,628
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに使用できます。
    長さ(mm)300
  • 替サンディングベルト EARTH MAN

    替サンディングベルト

    EARTH MAN
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    日本製
    用途木材の研磨・研削、塗装はがしに。付属品サンディングベルト#100×2枚サイズ(mm)(約)幅76 周長533
  • キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ)

    キャンプサンダー 円筒型

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1パック
    翌々日出荷
    専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
    形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
  • レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 100×610mmサイズ

    ベルスター研磨材工業
    5,798税込6,378
    1箱(10本)
    24日以内出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    #800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)915幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材A
  • EB100ベルト ベルスター研磨材工業

    EB100ベルト

    ベルスター研磨材工業
    2,898税込3,188
    1箱(5本)ほか
    24日以内出荷
  • BP110ベル ベルスター研磨材工業

    BP110ベル

    ベルスター研磨材工業
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    24日以内出荷から32日以内出荷
    普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
    幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • BS不織布ベルト イチグチ

    BS不織布ベルト

    イチグチ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    特殊繊維で目づまりしない不織布ベルトです。狭く奥まった箇所等の研磨にも最適です。フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しているので、研磨布ベルトと比べ目詰まりが少なく長寿命です。二次バリの発生が少なく作業時間短縮に繋がります。
    用途アルミ・ステンレス・非鉄金属の表面研磨。寸法(mm)幅10X周長330
  • ベルスター エンドレスベルトEBB#2000 ベルスター研磨材工業

    ベルスター エンドレスベルトEBB#2000

    ベルスター研磨材工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    #800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。材質砥粒:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#2000寸法(mm)100×915砥材A質量(g)68
  • ベルトサンダー用ペーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ベルトサンダー用ペーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
    用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に長さ(mm)330幅(mm)10対応材質木材・金属・プラスチック砥粒A(アルミナ)
  • 10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ

    10x330mm レジンベルト(# 80/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1パック
    当日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
  • レジンボンドクロスベルト 981F 3M(スリーエム)

    レジンボンドクロスベルト 981F

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
    用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
  • サンディングベルト 76mm TRITON

    サンディングベルト 76mm

    TRITON
    639税込703
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
    主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
  • サンディングベルト 76mm TRITON

    サンディングベルト 76mm

    TRITON
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
    粒度#120主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
  • サンドベルト L-JB用 リューター(日本精密機械工作)

    サンドベルト L-JB用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,198税込3,518
    1パック(20本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
    用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。形状ベルト型砥材A(かっ色アルミナ)ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
  • TL9355用替えベルト AIRREX(アネスト岩田)

    TL9355用替えベルト

    AIRREX(アネスト岩田)
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    8日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業適合機種TL9355幅(mm)20
  • 10x330mmレジンベルト(#50/10本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#50/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。材質ポリエステル粒度#50砥粒セラミック砥粒寸法(幅W×長さL)(mm)10×330推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
  • 20x520mmレジンベルト(#240/10本) エスコ

    20x520mmレジンベルト(#240/10本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    24日以内出荷
    粒度#240寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
  • 20x520mmレジンベルト(#150/10本) エスコ

    20x520mmレジンベルト(#150/10本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    粒度#150寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
  • キレキュートベルト マイン

    キレキュートベルト

    マイン
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    当日出荷
    高耐久性研磨ベルトです。 高い研磨力が持続します。
    用途金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨材質布、セラミックベルト寸法(mm)60×260
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HL-SMベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HL-SMベルト

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質網基材不織布タイプハード 特殊ジョイントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    FBS-50E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    目詰まりしにくい
    用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60G砥材CBNベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールベルト TRUSCO

    スモールベルト

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
  • ダイヤベルトハードタイプ NSK(ナカニシ)

    ダイヤベルトハードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
    長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
  • セラプロンベルト オフィスマイン

    セラプロンベルト

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    高耐久性切削不織布ベルトです。
    用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。セット内容5本入材質ナイロン、セラミック質量(g)180ベルト寸法(mm)58×270サイズ(mm)58×270mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
  • ジルコニアベルト 30本入 NSK(ナカニシ)

    ジルコニアベルト 30本入

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(30本)
    当日出荷
    長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)84
  • HLベルトSMタイプハード 10本入 オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハード 10本入

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    用途ヘアライン作業用材質ナイロン、砥材サイズ60×260mm質量(g)330
  • スコッチブライト仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチブライト仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1箱(5本)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
    用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
  • レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤベルト ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(10本)
    41日以内出荷
    ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
    適合材ガラス、石材など
  • ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
    適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
  • ワイド100巾研磨ベルト オフィスマイン

    ワイド100巾研磨ベルト

    オフィスマイン
    5,398税込5,938
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#400 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#400

    ミニター
    6,898税込7,588
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9705粒度400質量(g)21ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用