絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(301件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リコーズベルト Z7 理研コランダムリコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10本)
当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
BGM-50用ベルト(50X710) HiKOKI(旧:日立工機)BGM-50用ベルト(50X710)HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5本)
当日出荷
寸法(mm)50×710砥粒AA
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
3,190税込3,509
1パック(3枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業エンドレスベルト(EBB)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
木工用クロスベルト モーター印木工用クロスベルトモーター印(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から16日以内出荷
木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA基材Xw適合材木工接着剤R/R
エンドレスベルト(36号Aベルト) 理研コランダムエンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(3枚)
当日出荷
●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●中仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
ジルコニア研磨ベルト 100X915 DEERFOSジルコニア研磨ベルト 100X915DEERFOS(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
BGM-50用ベルト HiKOKI(旧:日立工機)BGM-50用ベルトHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)HiKOKI(旧:日立工機)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)110×620
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
4,698税込5,168
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用) HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用適合BG-100/BGH-100用幅(mm)100周長(mm)910
ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(5本)ほか
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)砥粒ジルコニア
レジボンエンドレスベルト 光陽社レジボンエンドレスベルト光陽社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)
リックルベルト タイプS79A 理研コランダムリックルベルト タイプS79A理研コランダム(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
当日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#80寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-55入数5枚
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(3枚)
当日出荷
●非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです●中仕上用です●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●非鉄金属の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000T材質砥粒:カーボランダムベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材非鉄金属
【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #100 モーター印【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #100モーター印
3,998税込4,398
1箱(10本)
7日以内出荷
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度100砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw適合材木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工
エンドレスベルト50 SK11エンドレスベルト50SK11(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2枚)ほか
当日出荷
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷から19日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
エンドレスベルト100 SK11エンドレスベルト100SK11(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(2本)ほか
当日出荷
用途木工の研磨に幅(mm)100砥材WA周長(mm)915
レジンベルト 理研コランダムレジンベルト理研コランダム
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
翌々日出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1箱(5枚)
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-54入数5枚
エンドレスベルト100 SK11エンドレスベルト100SK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

卓上鍋特集
おすすめ人気ランキング
卓上用