「ベルト幅(mm)」から絞り込む
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。
サイズ100×915
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造研磨布
基材コットン混紡布
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
研磨材の構造不織布
適合材ステンレス、アルミ等
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。
木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
タイプA767
基材X
砥粒A
適合ジョイントE
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
タイプ36号
砥粒A
接着剤G/G
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥材Z(ジルコニア)
基材ポリエステル100%
砥粒ジルコニア
適合材鋳造品、アルミ等
サイズ(mm)100×915
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
用途木、金属の研磨に
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)50×915
砥材白色アルミナ
適合材木、金属
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合SB10V2用
幅(mm)100
周長(mm)610
1箱(5枚)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
基材袋織綿布
接着剤R/R(レジンボンド)
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。
適合材木材
適合機種BDS-100N
材質WA研磨剤
ベルト幅W×長さL(mm)100×915
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度80
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
基材袋織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用
適合BG-100/BGH-100用
幅(mm)100
周長(mm)910
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)75
砥材ジルコニア砥粒(Z)
砥粒Z
適合材ステンレス
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
長さ(mm)3350
幅(mm)50
砥材ジルコニア砥粒(Z)
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
材質砥材:カーボランダム(C)
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材C
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用
適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用
幅(mm)76
周長(mm)533
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)
幅(mm)100
材質砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。
幅(mm)100
周長(mm)915
RoHS指令(10物質対応)対応
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。