絞り込み
頭部径(Φmm)
3・3.5・3.6・4・4.5・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.6・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・10.3・11.5・頭部径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: バラ釘

327件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(18本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
どぶ漬釘 若井産業どぶ漬釘若井産業
3,667税込4,034
1箱(4kg)
5日以内出荷
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質
カクテルネイル(カラー釘 標準色) 若井産業カクテルネイル(カラー釘 標準色)若井産業
999税込1,099
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め材質
ホームくぎBセット WAKI(和気産業)ホームくぎBセットWAKI(和気産業)
349税込384
1箱
当日出荷
胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。
用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
ステンレス傘釘(スクリュー) KNフジニッテイステンレス傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(400本)
当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質ステンレス鋼線サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 焼杉板釘 若井産業ステンレス 焼杉板釘若井産業
2,998税込3,298
1箱(1kg)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止めに材質SUS304サイズ#14呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
ポリ連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(9本×30連)
当日出荷から翌々日出荷
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。長さ(mm)38材質(本体)スチール表面処理ユニクロ番手14線径(mm)2.1
SP ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1箱(500g)
当日出荷
太さ(mm)1.7表面処理ユニクロ頭部大頭胴部ストレート
ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)ステン連結傘釘WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1パック(15本)
当日出荷
連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質ステンレスシルバー
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,810税込1,991
1袋(135本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮メッキ上敷鋲 錺技研真鍮メッキ上敷鋲錺技研
1,298税込1,428
1箱(300本)
4日以内出荷
じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。
材質寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上鉄真鍮メッキ
ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(70本)
当日出荷
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
1.47x45mm カクシ釘 (30本) エスコ1.47x45mm カクシ釘 (30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
翌日出荷
材質寸法(mm)1.47×45アズワン品番64-2285-04入数30本
銅釘 半丸 約250g OHSATO(大里)銅釘 半丸 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(870個)ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP シングルネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500g)
当日出荷
太さ(mm)3.0材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
SP 真鍮釘パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮釘パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(400g)
当日出荷
材質真鍮頭部パネル
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5kg)
5日以内出荷
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(74個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ツブシ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツブシ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1セット(8本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(100本)
当日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1箱(4kg)
当日出荷から4日以内出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに質量(kg)4材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
カラー傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
859税込945
1袋(175本)ほか
当日出荷から翌日出荷
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に胴部スクリュー寸法(mm)#13×41材質/処理鉄/塗装
光沢傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)光沢傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1袋(175本)ほか
当日出荷
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途ガルバリウムの波板に使用。胴部スクリュー寸法(mm)#13×41材質/処理鉄/光沢メッキ
スプリングワッシャー PK 1000個 タイルメントスプリングワッシャー PK 1000個タイルメント
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
トラスコ品番130-9898材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼き杉釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(500g)
当日出荷
胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
丸釘セット ハイロジック丸釘セットハイロジック
559税込615
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容1/2ステップル20個、3/4ステップル13個、No.1ステップル12個、No.2ステップル10個、E-20ステッカー4個、S-30ステッカー4個
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(80本)ほか
翌々日出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材材質仕上クロメートめっき
カクシクギ OHSATO(大里)カクシクギOHSATO(大里)
499税込549
1袋(85本)ほか
当日出荷
ボード接着の際の仮止め用釘です。
材質
正真鍮太鼓鋲 錺技研正真鍮太鼓鋲錺技研
4,698税込5,168
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質真鍮仕上正真鍮
黒格子鋲 錺技研黒格子鋲錺技研
2,198税込2,418
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質仕上鉄黒塗
焼杉釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼杉釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
焼杉にマッチした色の釘です。錆に強いステンレス製です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304(塗装)寸法d(mm)2.1
ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用 若井産業ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用若井産業
2,384税込2,622
1箱(580本)
6日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材材質SUS304長さ(mm)50太さ(mm)2.3
丸釘 エスコ丸釘エスコ
860税込946
1ケース(1310本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応

』には他にこんなカテゴリがあります

バラ釘