絞り込み
全長(mm)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(16)
太さ(mm)
- 2.7(1)
- 2.75(8)
- 3.05(1)
頭部

布目(5)

平頭(2)
胴部
スクリュー(4)
ストレート(6)
頭部径(Φmm)
- 6.6
- 3(8)
- 3.5(20)
- 3.6(8)
- 4(25)
- 4.5(31)
- 5(29)
- 5.1(17)
- 5.5(14)
- 5.8(16)
- 6(6)
- 6.2(9)
- 7(6)
- 7.3(19)
- 7.5(11)
- 7.9(7)
- 8(10)
- 8.8(13)
- 9.8(6)
- 11.5(6)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- アマテイ(4)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- ノーブランド(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・若井産業・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398税込¥4,8381箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)9日以内出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50色黒規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309税込¥3401パック(38本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(45本×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール