絞り込み
全長(mm)
- 25(9)
- 32(18)
- 35(1)
- 38(2)
- 50(1)
太さ(mm)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 1.85(1)
- 1.9(6)
- 2.1(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(5)

布目(5)

平頭(8)
胴部
スクリュー(8)
ストレート(8)
スパイラルリング(4)
頭部径(Φmm)
- 4.5
- 3(8)
- 3.5(20)
- 3.6(8)
- 4(25)
- 5(29)
- 5.1(17)
- 5.5(14)
- 5.8(16)
- 6(6)
- 6.2(9)
- 6.6(17)
- 7(6)
- 7.3(19)
- 7.5(11)
- 7.9(7)
- 8(10)
- 8.8(13)
- 9.8(6)
- 11.5(6)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- 若井産業(8)
- TRUSCO(4)
- アマテイ(2)
- ノーブランド(1)
- 角利(角利産業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド・角利(角利産業)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(130本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(26本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(30本)当日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(120本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(110本×5袋)当日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール