絞り込み
全長(mm)
- 50(10)
太さ(mm)
- 2.75
- 1.5(7)
- 1.7(17)
- 1.8(10)
- 1.9(6)
- 2.1(13)
- 2.15(6)
- 2.4(14)
- 2.45(12)
- 2.7(10)
- 2.77(4)
- 2.87(5)
- 3.05(14)
- 3.33(5)
- 3.4(18)
- 3.7(5)
- 3.75(13)
- 3.76(4)
- 4.2(9)
- 5.2(5)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

布目(2)

平頭(1)
胴部
ストレート(5)
スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
- 6(1)
- 6.6(8)
ブランド
- アマテイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
- KNフジニッテイ(1)
アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・若井産業・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)9日以内出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50色黒規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応