絞り込み
全長(mm)
- 25(17)
- 32(2)
太さ(mm)
- 1.7
- 1.5(7)
- 1.8(10)
- 1.9(6)
- 2.1(13)
- 2.15(6)
- 2.4(14)
- 2.45(12)
- 2.7(10)
- 2.75(10)
- 2.77(4)
- 2.87(5)
- 3.05(14)
- 3.33(5)
- 3.4(18)
- 3.7(5)
- 3.75(13)
- 3.76(4)
- 4.2(9)
- 5.2(5)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(2)

丸頭(2)

大平頭(2)

布目(2)

平頭(4)
胴部
スクリュー(6)
ストレート(9)
スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
- 3.5(1)
- 3.9(1)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 5(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- アマテイ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・ノーブランド・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481パック(200本)当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(180本)ほか3日以内出荷トタン板と色合わせをして使用します。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7線径(Φmm)1.7表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5頭部大頭胴部形状ストレート