絞り込み
全長(mm)
- 65
- 10(11)
- 13(12)
- 16(23)
- 19(31)
- 22(29)
- 25(92)
- 30(8)
- 32(83)
- 38(87)
- 41(13)
- 45(67)
- 50(80)
- 60(6)
- 75(55)
- 90(45)
- 100(24)
- 115(13)
- 125(12)
- 150(11)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 2.41(1)
- 2.7(3)
- 3.0(3)
- 3(2)
- 3.05(11)
- 3.33(2)
- 3.4(2)
頭部

カップ頭(2)

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(7)

大平頭(1)

布目(5)

平頭(11)
胴部
スクリュー(16)
ストレート(9)
スパイラルリング(6)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5.1(1)
- 5.7(2)
- 5.9(2)
- 6.2(2)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 7(4)
- 7.14(1)
- 7.3(15)
- 7.8(1)
- 8(7)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(22)
- 若井産業(18)
- TRUSCO(4)
- アマテイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 八尾製鋲(4)
- ノーブランド(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 八幡ねじ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・アマテイ・OHSATO(大里)・八尾製鋲・ノーブランド・KNフジニッテイ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(30本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(6本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(15本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(20本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥339税込¥3731袋(63本)翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
クロメート スレート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~1袋(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応した釘用途スレート波板に最適(下地:木材)材質(本体)スチール表面処理クロメート材質(スポンジ)黒フェルト線径(mm)7
ドブめっき連結スクリュー傘釘(箱)
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381箱(9本×30連)当日出荷から3日以内出荷用途錆に強いドブめっき処理の波板取付用かさ釘材質鉄表面処理溶融亜鉛メッキ胴部スクリュー
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(25本)当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥549税込¥6041袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951パック(30本)3日以内出荷打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ頭部カップ頭胴部形状スクリュー