絞り込み
全長(mm)
- 25
- 10(11)
- 13(12)
- 16(23)
- 19(31)
- 22(29)
- 30(8)
- 32(84)
- 38(87)
- 41(13)
- 45(67)
- 50(81)
- 60(6)
- 65(59)
- 75(55)
- 90(45)
- 100(24)
- 115(13)
- 125(12)
- 150(11)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 1.24(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.651(1)
- 1.7(17)
- 1.85(1)
- 3(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(7)

丸頭(11)

大平頭(5)

布目(5)

平頭(17)
胴部
スクリュー(16)
ストレート(20)
スパイラルリング(5)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 2.4(3)
- 2.6(1)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3.4(1)
- 3.5(10)
- 3.6(1)
- 3.7(2)
- 3.9(3)
- 4(17)
- 4.5(9)
- 4.9(2)
- 5(6)
- 5.3(1)
- 6(1)
- 6.6(1)
- 9(1)
- 10(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
- 若井産業(22)
- OHSATO(大里)(7)
- TRUSCO(4)
- 八尾製鋲(4)
- アマテイ(2)
- ノーブランド(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ヤマヒロ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・八尾製鋲・アマテイ・ノーブランド・KNフジニッテイ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(210本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(40本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(100本)当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(40本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(40本)当日出荷から翌々日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,830税込¥2,0131袋(540本)当日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100