- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- バラ釘
- 5ページ目
5ページ目: バラ釘
シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。
用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。
材質鉄
長さ(mm)38
品番HP1101
表面処理ユニクロめっき
1袋(102本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。
材質ステンレス
頭部平頭
胴部リング
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
全長(mm)25
寸法d(mm)1.5
頭部径(Φmm)3.5
1箱(180本)
¥3,960
税込¥4,356
4日以内出荷
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます
用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません
胴部スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途樋受用釘(雨樋の受金具止め用)
頭部平頭
胴部スクリング
頭径(Φmm)7.3
材質SUS304
呼び径(mm)2.7
番手#12
カラー鋼板波板と色合わせ!
引き抜きの強い釘の胴部スクリュータイプです。
用途波板の取り付けに。
材質スチール
長さ(mm)41
長さL(mm)41
表面処理着色
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)2.4
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
用途波板の取り付けに。
材質釘:ステンレス(SUS304)
材質(スポンジ)EVA
呼び径d(mm)#14(2.1)
長さL(mm)38
胴部形状スクリュー
長さ(mm)38
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途木釘として
1袋(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。