絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/8(1)
- M3(3)
- M4(15)
- M5(12)
- M8(13)
- M10(5)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(11)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(15)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(1)
- 亜鉛メッキ(2)
ブランド
- 大阪魂(14)
- ACE(エース)(4)
- ムラコシ精工(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M3(3)
M4(15)
M5(12)
M6
M8(13)
M10(5)
W5/16(1)
W3/8(1)

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(9個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(120個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(150個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥249税込¥2741パック(4個)当日出荷ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(4個)当日出荷から13日以内出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
ACE(エース)¥219~税込¥241~1パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト寸法L1(mm)8表面処理クロメート
鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)36.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)9.5~10寸法L1(mm)10表面処理亜鉛メッキクロメート処理寸法l(mm)20寸法d1(mm)10寸法d2(mm)8寸法d3(mm)8.5
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
ACE(エース)¥289税込¥3181パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート