絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(7)
- M2.5(3)
- M2.6(6)
- M3(20)
- M5(16)
- M6(21)
- M8(19)
- M10(14)
- M12(15)
- M16(7)
- M20(3)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- W3/8(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(24)
- PEEK(2)
- PFA(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(8)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(3)
ねじ山種類
- メートル並目(13)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(17)
ブランド
- 大阪魂(14)
- 廣杉計器(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ケミス(2)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.6(6)
M3(20)
M4
M5(16)
M6(21)
M8(19)
M10(14)
M12(15)
M16(7)

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(13件のレビュー)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ポリカーボネート/黒)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷ねじの呼び寸法M4材質ポリカーボネートねじピッチ0.7寸法m(mm)3.2色黒ねじの種類ナット寸法s(mm)7ねじ山種類メートル並目
六角ナット(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質ポリカーボネート色グリーンねじの種類ナットねじ山種類メートル並目