絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M2(8)
- M2.5(3)
- M2.6(8)
- M3(23)
- M4(26)
- M5(18)
- M8(22)
- M10(18)
- M12(16)
- M16(8)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- M30(2)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- W3/8(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(22)
- FRP(2)
- PEEK(2)
- PFA(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- テフロン(PTFE)(2)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(4)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(16)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
ブランド
- 大阪魂(11)
- 廣杉計器(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ケミス(2)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M2.6(8)
M3(23)
M4(26)
M5(18)
M6
M8(22)
M10(18)
M12(16)
M16(8)

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00
廣杉計器(13件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,790税込¥1,9691パック(10個)当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応