絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm(10)
  • 4mm(10)
  • 5mm(11)
  • 6mm(13)
  • 8mm(15)
  • 10mm(15)
  • 12mm(13)
  • 14mm(9)
  • 16mm(13)
  • 20mm(12)
  • M3(11)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(15)
  • M8(17)
  • M10(17)
  • M12(16)
  • M14(10)
  • M16(14)
  • M20(13)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • チタン(2)
  • (15)
外径(Φmm)
  • 7(10)
  • 9(12)
  • 10(18)
  • 12(9)
  • 12.5(11)
  • 13(9)
  • 17(11)
  • 18(13)
  • 21(11)
  • 22(17)
  • 24(11)
  • 26(18)
  • 28(9)
  • 30(21)
  • 32(18)
  • 37(11)
  • 40(14)
  • 44(16)
  • 48(10)
  • 52(10)
厚さ(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.5(19)
  • 0.8(19)
  • 1(18)
  • 1.5(1)
  • 1.6(25)
  • 2(11)
  • 2.3(20)
  • 2.5(9)
  • 2.6(10)
  • 3(9)
  • 3.2(18)
  • 4(12)
  • 4.5(14)
  • 5(4)
  • 6(4)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(12)
  • 4.3(12)
  • 5.3(13)
  • 6.4(12)
  • 8.4(13)
  • 9(3)
  • 10.5(15)
  • 11(3)
  • 13(14)
  • 14.5(2)
  • 15(12)
  • 17(14)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 21(13)
  • 23(8)
  • 25(8)
  • 31(5)
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • ドブメッキ(3)
  • ユニクロ(6)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
種類
種類
平座金(ワッシャー)(14)
平座金(ワッシャー)
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(1,291)
  • エスコ(217)
  • TRUSCO(40)
  • OHSATO(大里)(23)
  • 廣杉計器(6)
  • コノエ(5)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • 由良産商(5)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NOK(4)
  • JAPPY(4)
  • 岩田製作所(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 南電機(3)
  • 栃木屋(2)
  • ヤマヒロ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
8mm(15)
10mm(15)
16mm(13)
M5(13)
M6(15)
M8(17)
M10(17)
M12(16)
M16(14)
M20(13)
ねじの呼びをもっと見る
  • 木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
  • (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ

    (ISO)平座金 三価クロメート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    136税込150
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入った平座金です。
    用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス(ISO)平座金 八幡ねじ

    ステンレス(ISO)平座金

    八幡ねじ
    146税込161
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った平座金です。
    用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
  • ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    92税込101
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
  • JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    150税込165
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • (ISO)平座金 生地 八幡ねじ

    (ISO)平座金 生地

    八幡ねじ
    134税込147
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオマス袋に入った平座金です。
    用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    335税込369
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ドブめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理溶融亜鉛めっき
  • ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    250税込275
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    155税込171
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじ

    ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)

    八幡ねじ
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    15,230税込16,753
    1ケース(2400本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    16,930税込18,623
    1ケース(900本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    34,660税込38,126
    1ケース(10800本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    15,940税込17,534
    1ケース(900本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • 木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    19,810税込21,791
    1ケース(1500本)ほか
    5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    17,330税込19,063
    1ケース(2400本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    15,040税込16,544
    1ケース(1200本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,300税込17,930
    1ケース(2400本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    19,560税込21,516
    1ケース(300本)ほか
    5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • 木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    17,540税込19,294
    1ケース(300本)ほか
    5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    31,870税込35,057
    1ケース(300本)ほか
    5日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    14,290税込15,719
    1ケース(900本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    15,000税込16,500
    1ケース(500本)ほか
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    67,610税込74,371
    1ケース(8000本)ほか
    5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン みがき丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン みがき丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    230税込253
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります

丸平ワッシャー