絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(2)
- M20(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(3)
- SS400(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
内径(Φmm)
- 7(3)
- 7.0(1)
- 9(3)
- 9.0(1)
- 11.0(1)
- 14.0(1)
- 15.5(1)
- 17.5(1)
- 22.0(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4.5(3)
- 6.0(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 31(2)
- 39(1)
16・18・22・25・31・39
種類

テーパー座金(2)
テーパー座金
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(110)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 岩田製作所(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(1)
5/8(1)
3/4(1)
M6(4)
M8(4)
M10(2)
M12(2)
M14(2)
M16(2)
M20(2)

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(10個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャ 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(7個)ほか当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質鉄種類テーパーワッシャー表面処理三価白
テーパーワッシャー ステンレス
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1パック(130本)ほか当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー ユニクロ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
『ワッシャー(金属)』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸平ワッシャー
- 角ワッシャー
- テーパーワッシャー
- スプリングワッシャー
- 歯付座金