絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(2)
- ばね鋼(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(69)
- SUS304(51)
- SUS310S(6)
- SUS316L(6)
- ステンレス/SUS304(1)
- チタン(6)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- FRP(2)
- 燐青銅(16)
- 鉄すべて(208)
- SWRH(3)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(30)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- その他(6)
- クロメート(20)
- クローム(8)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(2)
- ダクロタイズド(5)
- ドブメッキ(8)
- ニッケル(18)
- パーカー(6)
- ユニクロ(36)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(43)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.3・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・3.5・4・4.6・5.1・5.6・5.9・厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
2.7・3.1・4.1・5.1・6.1・6.4・8.2・8.4・10.2・12.2・13・14.2・16.2・18.2・20.2・22.5・24.5・27.5・30.5・36.5・内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(341)
- エスコ(79)
- 八幡ねじ(18)
- OHSATO(大里)(16)
- TRUSCO(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 南電機(5)
- 大陽ステンレススプリング(5)
- JAPPY(4)
- オチアイ(4)
- 廣杉計器(4)
- コノエ(3)
- 平和発條(3)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- 東発(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マキタ(1)
- 磐田電工(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・大陽ステンレススプリング・JAPPY・オチアイ・廣杉計器・コノエ・平和発條・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・東発・NBK(鍋屋バイテック会社)・マキタ・磐田電工・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥11,200~税込¥12,320~1ケース(1250本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥21,200~税込¥23,320~1ケース(2750本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥8,800~税込¥9,680~1ケース(1250本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥10,000~税込¥11,000~1ケース(1250本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ばね座金2号(ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥27,200~税込¥29,920~1ケース(7500本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥13,960~税込¥15,356~1ケース(400本)ほか5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥156,729税込¥172,4021箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1042材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
カラースプリングワッシャー W3/8 (1000個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥156,729税込¥172,4021箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果がある一般的なスプリングワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1053材質スチール呼び径2025/03/08表面処理電着塗装外径(mm)17内径(mm)2.4
ダクロ サラバネW(CAP(ジュウ JIS
大阪魂¥37,532税込¥41,2851袋(1000個)9日以内出荷寸法H(mm)2.5外径D(Φmm)19呼びJIS M12-2H寸法t(mm)2内径d(Φmm)13寸法H'(mm)2.15試験荷重(kN)34.3
BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
大阪魂¥25,378税込¥27,9161袋(1000個)9日以内出荷寸法H(mm)0.95外径D(Φmm)10.5呼びJIS M6-2L寸法t(mm)0.6内径d(Φmm)6.4寸法H'(mm)0.8試験荷重(kN)4.12
3カ-B サラバネW(CAP(ケイ
大阪魂¥59,605税込¥65,5661袋(2000個)9日以内出荷寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びCDW-M10-L寸法t(mm)1内径d(Φmm)10.6試験荷重(kN)11.77
パーカーMDSサラバネ
大阪魂¥16,520税込¥18,1721袋(100個)9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5