絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(2)
- ばね鋼(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(69)
- SUS304(51)
- SUS310S(6)
- SUS316L(6)
- ステンレス/SUS304(1)
- チタン(6)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- FRP(2)
- 燐青銅(16)
- 鉄すべて(208)
- SWRH(3)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(30)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- その他(6)
- クロメート(20)
- クローム(8)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(2)
- ダクロタイズド(5)
- ドブメッキ(8)
- ニッケル(18)
- パーカー(6)
- ユニクロ(36)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(43)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.3・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・3.5・4・4.6・5.1・5.6・5.9・厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
2.7・3.1・4.1・5.1・6.1・6.4・8.2・8.4・10.2・12.2・13・14.2・16.2・18.2・20.2・22.5・24.5・27.5・30.5・36.5・内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(341)
- エスコ(79)
- 八幡ねじ(18)
- OHSATO(大里)(16)
- TRUSCO(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 南電機(5)
- 大陽ステンレススプリング(5)
- JAPPY(4)
- オチアイ(4)
- 廣杉計器(4)
- コノエ(3)
- 平和発條(3)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- 東発(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マキタ(1)
- 磐田電工(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・南電機・大陽ステンレススプリング・JAPPY・オチアイ・廣杉計器・コノエ・平和発條・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・東発・NBK(鍋屋バイテック会社)・マキタ・磐田電工・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

BK SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
大阪魂¥25,378税込¥27,9161袋(1000個)9日以内出荷寸法H(mm)0.95外径D(Φmm)10.5呼びJIS M6-2L寸法t(mm)0.6内径d(Φmm)6.4寸法H'(mm)0.8試験荷重(kN)4.12
3カ-B サラバネW(CAP(ケイ
大阪魂¥59,605税込¥65,5661袋(2000個)9日以内出荷寸法H(mm)1.5外径D(Φmm)16呼びCDW-M10-L寸法t(mm)1内径d(Φmm)10.6試験荷重(kN)11.77
パーカーMDSサラバネ
大阪魂¥16,520税込¥18,1721袋(100個)9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
SUSサラバネW(CAP(ケイ JIS
大阪魂¥6,158税込¥6,7741個翌々日出荷寸法H(mm)2.3外径D(Φmm)25呼びJIS M16-2L寸法t(mm)1.6内径d(Φmm)17寸法H'(mm)1.9試験荷重(kN)32.4
MCサラバネ
大阪魂¥1,460~税込¥1,606~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
チタン ばね座金2号 (少量パック)
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8個)ほか翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥139~税込¥153~1パック(4枚)翌々日出荷鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ウィット ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(12個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(10個)ほか3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥860~税込¥946~1パック(2個)3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。厚さ(mm)9.5種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリングワッシャー
OHSATO(大里)¥1,698税込¥1,8681袋(500個)当日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。用途ねじの緩み止めに。トラスコ品番369-8524材質ステンレス(SUS304相当)呼び寸法8内径(mm)8
スプリングワッシャー 三価白 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
チタンスプリングワッシャー 2号
由良産商¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。種別2号材質純チタン種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
チタンスプリングワッシャー 2号
由良産商¥45,980~税込¥50,578~1箱(2000個)ほか4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
MIC スプリングワッシャー (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(388個)ほか3日以内出荷ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理三価クロメートメッキ
MIC スプリングワッシャー (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(85個)ほか3日以内出荷ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。材質ステンレス種類スプリングワッシャー
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299~税込¥329~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)
大阪魂¥95,980税込¥105,5781箱(45個)翌々日出荷材質SUS310S種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M30外径D(Φmm)49.9表面処理生地(または標準)厚さt(mm)(最小)7.5内径d(Φmm)30.5幅b(mm)(最小)8.7