絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~550(1)
ブランド
  • マリンテック
  • HIKMICRO(14)
  • スリーアールソリューション(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • IRAY(1)
  • MILESEEY(1)
  • HANMATEK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルカメラ マリンテック

    サーマルカメラ

    マリンテック
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2(または±2%)視野角50×50°NETD(mK)<40保護等級IP54解像度赤外線:96×96pxフレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間質量(g)290分解能温度:50mK温度精度±2℃(または±2%)インターフェースUSB Type-Cディスプレイ3.2インチLCDスクリーンバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56駆動時間(時間)8

『放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーマルカメラ