絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~550(1)
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(199)
- CHINO(チノー)(155)
- testo(テストー)(120)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
特価

サーマルカメラ
マリンテック¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!。LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー。視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!。1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計。80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!。NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!。3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示。高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能。静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)。USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク。IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2(または±2%)視野角50×50°NETD(mK)<40保護等級IP54解像度赤外線:96×96pxフレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間質量(g)290分解能温度:50mK温度精度±2℃(または±2%)インターフェースUSB Type-Cディスプレイ3.2インチLCDスクリーンバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56駆動時間(時間)8