クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)
TCI¥249,800税込¥274,7801セット翌々日出荷ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
HDカメラ(コウカクタイプ)
クラリオン (Clarion)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
側方専用 クランプ&ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5606長さ(m)7
防水仕様中継ケーブル
クラリオン (Clarion)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷NC-NDコネクタ中継ケーブルです。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ7800 / CJ7600 / CJ5608長さ(m)13
YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷バックカメラの無線信号を有線(RCA)映像信号へ変換する受信ユニットです。お手持ちのFHD/HD対応RCA入力モニターでGX広角無線カメラを使用できます。受信アンテナ・ペアリングスイッチ付き用途電装/バックカメラ関連セット内容受信ボックス本体、受信アンテナ、ペアリング用スイッチ、固定用ネジ×4ケーブル長(m)1.5本体質量(g)112入力電圧(V)DC12~24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.4×67.8×26動作温湿度範囲-20~+60℃動作電流(mA)DC12V:250/DC24V:130適合カメラ無線カメラ:YKC-300HD(592828)映像出力AHD720P30fps,75 Ohm
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。別途早見表をご確認願います。
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。ファイター向け。別途早見表
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。スーパーグレート向け。別途早見表
YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献コード長さ(m)22消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC映像化方式正像動作電圧(V)DC12/24
YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷GX-111AHD(592671)およびGX-101AHD(592731)、AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。AHD以外のVGAにも対応するため、様々なバックカメラにご利用いただけます用途バックカメラ/モニター/AV関連付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HDケーブル長(m)3(直電タイプ/シガー電源タイプ)接続シガー電源機能VGA対応
オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用します。ハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください用途バックカメラ/モニター/AV関連材質スチール/ 塗装、厚さ:5mmブラケットモニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用適合モニターサイズ7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)適合車種いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です用途バックカメラ/モニター/AV関連種別22正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
ナイトビジョンカメラ D1 720×480
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出します。コンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ。前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります用途電装パーツ適合【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M)解像度(画素数)D1(720H×480V)画角水平100/垂直54/対角114
ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷用途電装パーツ適合【カメラ品番】692501/692502端子【映像】RCAオス
GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです用途安全運転/電装パーツセット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686
AHD-NTSC変換ケーブル
クラリオン (Clarion)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。ケーブル長(m)0.2
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット
TCI¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1角度(°)水平105/対角135(可視)有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max視野角約105°動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max防塵防水性能IP69KS/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10映像化方式NTSCイメージセンサー1/3” COLOR CMOS動作電圧(V)DC12~32最低照度(Lux)0.1
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。動作電圧(V)DC12-DC24
GX-101AHD接続分配ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,398~税込¥4,838~1セット4日以内出荷GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー規格鏡像/有線モデル