絞り込み
ブランド
- MOTUL
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- ECSTAR(3)
- エイスインターナショナルトレード(ACE)(2)
- ワイズギア(1)

4サイクル船外機用エンジンオイル
MOTUL(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
4サイクル船外機用エンジンオイル
MOTUL¥10,980税込¥12,0781本(5L)5日以内出荷ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
4サイクル船外機用エンジンオイル
MOTUL¥47,980税込¥52,7781本(20L)5日以内出荷船外機エンジン専用にブレンドしたFC-W規格相当の部分合成油です。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立。スズキ船外機のエンジン性能を最大限に引き出し、その性能を維持します。規格API:SL相当粘度(SAE)10W40