安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
272件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET

    エフ・アール・シー
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット 「FTH-314+NP22WP」各2個 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ アルインコ

    特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
    用途建機での解体作業やクレーン作業等仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付トラスコ品番856-9143セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ材質ポリカーボネート幅(mm)58ブラック高さ(mm)100奥行(mm)29電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)定格電圧(V)2.4~3アンテナサイズ(mm)165周波数帯域(MHz)421422440出力(mW)10/1(自動切替)通信距離(m)約100
  • ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOA

    ワイヤレスガイド携帯型受信機

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
    付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1仕様ディエンファシス/50μs質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
  • 特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(大音量/防塵・防沫型) DJ-PC27

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作、シンプルタイプのトランシーバー(インカム)。音声出力は最大1W、業界最高水準の大音量。選べる4色展開のカラーバリエーション。チャンネルは交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。運用時間は最大80時間、長時間運用が可能(単三アルカリ乾電池の場合)。濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。発した声を検知して送信、VOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。通話中のバックノイズを大幅に低減し音声が聞き取りやすい、コンパンダー機能を採用(対応機種間のみ)。幅54.8mm×高さ94mm×薄さ29.2mm(突起物除く)、質量約100g(本体のみ)、コンパクトで軽量設計。アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はアンテナを折りたたんでコンパクトに。DJPB20シリーズのバッテリー、充電器、イヤホンマイク等が使用可能、増設、買い替えにもおすすめ。設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能が搭載。その他、50波のグループトーク、PTTオン/オフ(送信禁止設定)、キーロック、PTTホールド(送信保持)、コールバック(自分の話し声もイヤホンで聞く)、エンドピー(送信終了音)。コールトーン、ベル機能、操作ビープ音等、便利な機能も多く搭載。メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定。できるリモコンモード
    用途業務用連絡手段として(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業、医療・介護施設、クリニック、サロン、学校・官庁・地方自治体や自治会、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)。プライベートのコミュニケーションツールとして(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア)。ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー無線としてのホビーユース etc.)付属品ベルトクリップ(EBC-37)、簡易取扱説明書、保証書寸法(mm)W54.8×H94×H29.2(突起物除く)チャンネル数交互通話20ch+中継通話27ch電波形式F3E(FM)/F1D(FSK)防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(目安)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度音声出力1W(最大)動作温度範囲(℃)-10~+50 (ただし充電は0~+40)
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スタートピー機能。送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。お知らせ機能。送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。[喚起音の内容]。プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ。[音声ガイドの内容]。こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です。不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です。ご来店です ・お帰りです。インカムで話すことは難しい状況で、ボタンを押すだけでお知らせする便利な機能です。受信側で鳴動する音声パターンの音量・回数を変更できます。【ラペルトークシリーズ共通機能】。幅41.6mm × 高さ52.6mm × 厚さ17.2mm(突起物除く/アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量約50g、ケースは頑丈なポリカーボネート製です。電池は内蔵のLi-ion(700mAh)専用。満充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成(送受待ち受け6/6/48秒、内蔵電池交換は一部販売店、メーカーサービスセンターが承ります。 交互通話、中継通話モードの全47ch、グループ機能は50トーンに対応しています。マイクは上下に搭載、アンテナを下向きにしても装着可能です。(出荷状態はアンテナ上向きでクリップ装着済)。スケルチが切れる時の「ザ!」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知、送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告など、多彩な機能を採用しました。シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電。5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーとしてもお使いになれます。
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書寸法(mm)幅41.6 × 高さ52.6 × 厚さ17.2(突起物除く/アンテナ長約22質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50外形寸法(mm)(突起物除く)幅41.6×高さ52.6×厚さ17.2 アンテナ長22定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3時間(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25時間(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :約70mA、定格出力時 約80mA、 BS時約20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100m程度動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)
  • アームバンド B-EAR

    アームバンド

    B-EAR
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    長さ(cm)腕回り約39まで対応可能
  • PTT切替機能付タイピンマイク B-EAR

    PTT切替機能付タイピンマイク

    B-EAR
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)30幅(cm)クリップ:約1プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約90
  • オープンエアイヤホン 2.5mm B-EAR

    オープンエアイヤホン 2.5mm

    B-EAR
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約45
  • 耳掛け式イヤホン 2.5mmS B-EAR

    耳掛け式イヤホン 2.5mmS

    B-EAR
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)14幅(cm)クリップ:約1プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約62インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
  • 特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT  充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD

    特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT 充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

    KENWOOD
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要。購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠。IP67に準拠した優れた防塵防水性能。手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用。便利なBluetooth(R)を搭載。緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー。擦れ傷に強い表面。簡易スキャン。1台で2チャンネル使えるセカンドPTT。リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。通信範囲を拡大する中継器に対応
    用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方式シンプレックスバッテリー容量(Ah)1.43防塵防水性能IP67
  • IC-DPR4 LITE PLUS ICOM(アイコム)

    IC-DPR4 LITE PLUS

    ICOM(アイコム)
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
    種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
  • ワンタッチリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ワンタッチリリースホルスター

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番230-3044適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)35
  • 特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ

    特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31

    アルインコ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
    質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179
  • 携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き ICOM(アイコム)

    携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き

    ICOM(アイコム)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 特定小電力トランシーバー(2台セット) エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー(2台セット)

    エフ・アール・シー
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    超コンパクト。そのすべてが、インパクト。 街の景色が、変わる予感。 ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。 2台組・超小型特定小電力トランシーバー:NT-202M、新登場。 驚くほど小型・軽量:重さ 約48g (電池含む)、約38mm(幅) × 約95mm(縦) × 約19mm(奥行)、突起物を除く すぐに使える2台組:ネックストラップ、ベルトクリップ、充電用のアダプタとケーブルが2つずつ付属。 USB充電に対応:コンセントからも、 パソコン等からも充電が可能。フットワーク軽く使えます。 グループモード装備:同じチャンネルを他のグループと同時に使用しても同グループのみの交信が可能です。 最大約18時間の使用時間:充電時間:約1.5時間※測定条件:低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作(新品・満充電時) イヤホンマイクも使用可能:様々なタイプのイヤホンマイク(別売)を使用できるので、スマートなビジネス活用が可能です。
    質量(g)約48(電池込み)外形寸法(mm)幅38×縦95×奥行19 ※突起物を除く電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)電波形式F3E/F2D動作温湿度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)送信出力10mW使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175 (12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300 (12.5kHz 間隔9波)受信感度-8dB μV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間防塵防水性能IP54スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • X10コンパクト専用クリップ タイプA B-EAR

    X10コンパクト専用クリップ タイプA

    B-EAR
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約25寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×4.7×3.5クリップ幅(mm)約26
  • オープンエアイヤホン 3.5mm B-EAR

    オープンエアイヤホン 3.5mm

    B-EAR
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)10プラグ(mm)イヤホン/Φ3.5ケーブル長(cm)91インピーダンス(Ω)32
  • ストラップ(R2用) B-EAR

    ストラップ(R2用)

    B-EAR
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    ストラップ長さ(cm)約40
  • 耳掛け式イヤホン3.5mmLC B-EAR

    耳掛け式イヤホン3.5mmLC

    B-EAR
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    プラグ(mm)Φ3.5ケーブル長(cm)45.5
  • 小型高遮音性イヤホン 2.5mmS B-EAR

    小型高遮音性イヤホン 2.5mmS

    B-EAR
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約26インピーダンス(Ω)イヤホン:16
  • リチウム電池 B-EAR

    リチウム電池

    B-EAR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
  • デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット レッド (DJ-DPX1RA、EME-764MA) アルインコ

    デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット レッド (DJ-DPX1RA、EME-764MA)

    アルインコ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)付属品耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)出力(W)送信:5/2/1種類デジタル簡易無線登録局外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)時間運用:11 時間充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch防塵防水性能IP65/66/67RoHS指令(10物質対応)対応距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
  • 特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R アルインコ

    特定小電力コンパクトレピータ-ー(中継器) DJ-P116R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
    付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター)対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなどアンテナサイズ(mm)約190消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220通信方式半複信電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK)送信出力10mW/1mWUSBケーブル長(cm)約30(UX1735)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
  • 5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E

    アルインコ
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
    付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
  • デジタル簡易無線戸別受信機 アルインコ

    デジタル簡易無線戸別受信機

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
    付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209質量(g)約630(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)5定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く)使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作)周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録)送信出力特小トランシーバー:10mW/1mWRoHS指令(10物質対応)対応受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD)変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
  • ワイヤレスガイドシステム サンワサプライ

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
    セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100使用周波数(GHz)2.4周波数帯域(GHz)2.403~2.481
  • ワイヤレスガイドシステム サンワサプライ

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
    セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間(時間)最大約40~45(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
  • 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET

    エフ・アール・シー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-314+NP22WP」 仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
    用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力! クラス最小最軽量/重量わずか83g オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします 電池1本で30時間以上の連続運用が可能 妥協のない基本通信性能 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約83種類特定小電力定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22通信方式単信および半複信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス13dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上
  • 特定小電力トランシーバー アルインコ

    特定小電力トランシーバー

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
    質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114種類特定小電力端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互通話周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
  • 卓上型受信機 TOA

    卓上型受信機

    TOA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型受信機です。
    付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうち1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート出力】オープンコレクター出力耐電圧:DC50V、制御電流:30mA以下、電波受信時:メイク出力材質本体:ABS樹脂ダークシルバー質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)機能チャンネルスキャン機能周波数特性【総合】150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機)/130Hz~7kHz(卓上型送信機→卓上型受信機)受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz、25kHz間隔13チャンネル受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル標準出力:-12dB※(ライン時)、-54dB※(マイク時)、(偏移±2.25kHz/変調波1kHz)、最大出力:+12dB※(ライン時)、-30dB※(マイク時)、(偏移±7.0kHz/変調波1kHz)、ライン/マイク切換600Ω不平衡ホーンジャック受信感度SN比25dB以上(10dBμVEMF入力、偏移±2.25kHz)、受信(スケルチ)感度切換Hi:10dBμVEMF、Lo:20dBμVEMF電波型式F3E
  • 卓上型送信機 TOA

    卓上型送信機

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した卓上型送信機です。
    付属品ACアダプター(コード1.8m)×1、設定用ドライバー×1、3極ホーンコード(2m)×1仕様【無線局の種類】特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備、【トーン周波数】14.80kHz/14.75kHz(2チャンネルのうちの1チャンネル)、【プリエンファシス】50μs、【リモート入力】メイク接点入力開放電圧:DC2V、短絡電流:0.2mA、ループ抵抗:100Ω以下材質本体:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)質量(g)270(ACアダプターを含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター)消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×31×119.5(突起部を含む)周波数特性【総合】150~6000Hz(卓上型送信機→携帯型受信機)/130~7000Hz(卓上型送信機→卓上型受信機/ワイヤレススピーカー)送信出力1mW送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400、25kHz間隔13チャンネル入力レベル標準入力:-54dB※/-60dB※/-66dB※(マイク時)、-12dB※/-18dB※/-24dB※(ライン時)、最大入力:-30dB※/-36dB※/-42dB※(マイク時)、+12dB※/+6dB※/0dB※(ライン時)、マイク/ライン切換600Ω不平衡ホーンジャック発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • CL168 モトローラ

    CL168

    モトローラ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
    種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
  • ヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20 アルインコ

    ヘルメット/作業帽直付け型 特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

    アルインコ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
    用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に適合【中継器】DJP101R/P111R/P112Rトラスコ品番244-0472セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122)材質本体部:ポリカーボネート幅(mm)82ブラック高さ(mm)95質量(g)260種類特定小電力奥行(mm)46通信方式単信、半複信、複信防水保護等級IP66
  • 特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。 同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能) 軽量・コンパクトボディです。
    用途クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場にトラスコ品番208-2892セット内容リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ幅(mm)60ブラック高さ(mm)78質量(g)140奥行(mm)24アンテナサイズ(mm)150
  • 中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD

    中継機対応特定小電力トランシーバー

    KENWOOD
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
    付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
  • 特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。 アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能 リチウムイオン電池内蔵型です。 マルチチャンネル待受け機能 バイブレータ着信機能 マンダウン機能 ローンワーカー機能
    適合(中継器)FTR-400、FTR-500トラスコ品番208-2894セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)80質量(g)110奥行(mm)21アンテナサイズ(mm)100

本体 トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

  • 特定小電力/登録局/ガイドシステム
  • 免許局
特定小電力/登録局/ガイドシステム