絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • 東洋石油化学(31)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • 神東塗料(25)
  • ロックペイント(21)
  • シンロイヒ(11)
  • エスケー化研(11)
  • 関西ペイント(10)
  • 日本特殊塗料(10)
  • カシュー(9)
  • ローバル(7)
  • 中国塗料(7)
  • 東日本塗料(7)
  • エスコ(6)
  • 大阪塗料工業(6)
  • ナガシマ(6)
  • オキツモ(5)
  • 和信化学工業(4)
  • サンデーペイント(3)
主成分
  • その他(3)
  • シリコン(1)
主な用途
  • (1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・防カビ・防水・耐水
水性or油性
  • 油性(1)
油性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
シリコン(1)
その他(3)
エポオールシンナーA DNT(大日本塗料)エポオールシンナーADNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
エポオール希釈用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SDCコートシンナーG DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーGDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
Vトップシンナー DNT(大日本塗料)VトップシンナーDNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れ、肉持感に優れています。
特性耐候、シンナー仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63
SDCコートシンナーI DNT(大日本塗料)SDCコートシンナーIDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。
特性防食性、耐水、シンナー仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
VシリコンエースシンナーS DNT(大日本塗料)VシリコンエースシンナーSDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様Vシリコンエース用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビルデックグリーンシンナー DNT(大日本塗料)ビルデックグリーンシンナーDNT(大日本塗料)
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー特性防カビ、耐久、シンナー粘度23℃ 85~100KU密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76希釈剤ビルデックグリーンシンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30光沢つや消し膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)70~75標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
ビラレス上塗シンナー DNT(大日本塗料)ビラレス上塗シンナーDNT(大日本塗料)
7,698税込8,468
1缶(4L)
5日以内出荷
貼紙剥離効果にすぐれる。 耐候性にすぐれる。
用途刷毛、ローラー エアスプレー特性耐候、シンナー粘度23℃ 83KU主な用途密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85希釈剤ビラレス上塗シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15光沢つや有り膜厚40μm可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間危険物の性状非水溶性調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)加熱残分(%)62標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
パイロジンACT#250Aシンナー DNT(大日本塗料)パイロジンACT#250AシンナーDNT(大日本塗料)
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
DNTロードライナーシンナー DNT(大日本塗料)DNTロードライナーシンナーDNT(大日本塗料)
11,980税込13,178
1缶(16L)
3日以内出荷
用途「DNTロードライナー」専用うすめ液主成分シンナ-種別うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

その他塗料うすめ液