絞り込み
ブランド
  • カシュー
  • 東洋石油化学(31)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • 神東塗料(25)
  • ロックペイント(21)
  • シンロイヒ(11)
  • 関西ペイント(10)
  • 日本特殊塗料(10)
  • エスケー化研(10)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • ローバル(7)
  • 中国塗料(7)
  • 東日本塗料(7)
  • エスコ(6)
  • 大阪塗料工業(6)
  • ナガシマ(6)
  • オキツモ(5)
  • 和信化学工業(4)
  • サンデーペイント(3)
主成分
  • ウレタン(3)
主な用途
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
ウレタン(3)
油性漆塗料 カシュー専用シンナー カシュー油性漆塗料 カシュー専用シンナーカシュー(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ストロンNo.2240シンナー カシューストロンNo.2240シンナーカシュー
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストロンNo.2500シンナー カシューストロンNo.2500シンナーカシュー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストロンTXL2530シンナー(中間) カシューストロンTXL2530シンナー(中間)カシュー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ中間硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
カシューNo.1500刷毛用シンナー カシューカシューNo.1500刷毛用シンナーカシュー
6,298税込6,928
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30%塗装刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性下地処理【添加量】0~10%
カシューNo.1300吹付用シンナー カシューカシューNo.1300吹付用シンナーカシュー
5,998税込6,598
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】30~50%、【上塗添加量】30~50%塗装吹付け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストロンNo.2680シンナー カシューストロンNo.2680シンナーカシュー
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ストロンTXL2430シンナー(冬) カシューストロンTXL2430シンナー(冬)カシュー
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ冬用硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
ストロンTXL2650シンナー(夏) カシューストロンTXL2650シンナー(夏)カシュー
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
9日以内出荷
ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他主な用途その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)タイプ夏用硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性

うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

その他塗料うすめ液