絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 3.6(2)
  • 7.2(1)
  • 12(1)
  • 36(4)
  • その他(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(2)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • マキタ(5)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(2)
7.2(1)
12(1)
18
36(4)
その他(3)
充電式グリスガン マキタ充電式グリスガンマキタ(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)コードレスグリースガンHiKOKI(ハイコーキ)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
充電式コーヒーメーカー マキタ充電式コーヒーメーカーマキタ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケースバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18関連資料(3.94MB)
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすいフレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
充電式タッカ マキタ充電式タッカマキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケースバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18関連資料(3.94MB)
充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
充電式送風ファン 大橋産業(BAL)充電式送風ファン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
max充電工具特集
おすすめ人気ランキング
その他充電工具