レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25tonx1.0m レバーホイスト エスコ0.25tonx1.0m レバーホイストエスコ
20,000税込22,000
1台
翌日出荷
使用荷重(t)0.25アズワン品番64-2297-74
AKITAレバー アイビッグAKITAレバーアイビッグ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッパラー 大洋製器工業ヒッパラー大洋製器工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
CMレバーホイスト CMCMレバーホイストCM
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
ベストレバー コンドーテックベストレバーコンドーテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
チェーンレバー 二葉製作所チェーンレバー二葉製作所
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
揚程(m)1.5
6.3tonx1.5m レバーホイスト エスコ6.3tonx1.5m レバーホイストエスコ
85,700税込94,270
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
3.2tonx1.5m レバーホイスト エスコ3.2tonx1.5m レバーホイストエスコ
51,400税込56,540
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BG-1.5使用荷重(t)3.2巻取長さ(m)1.5
1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ1.6tonx3.0m レバーホイストエスコ
39,500税込43,450
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.6tonx1.5m レバーホイストエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
1.0tonx1.5m レバーホイスト エスコ1.0tonx1.5m レバーホイストエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BE-1.5使用荷重(t)1巻取長さ(m)1.5
0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ0.8tonx1.5m レバーホイストエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.5tonx5.0m レバーホイストエスコ(1件のレビュー)
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ0.5tonx1.2m レバーホイストエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
チェーン荷締機 スリーエッチチェーン荷締機スリーエッチ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
チェーンは強力チェーン(G80)を使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全です。軽い力で作用し、強力な荷締めができます。送り爪、止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れています。チェーンがフリーになるので能率的な作業ができます。
寸法D(mm)30チェーン長(m)1
オーエッチレバー オーエッチ工業オーエッチレバーオーエッチ工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
レバーホイスト マキタレバーホイストマキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
1000Kg用 荷締機ワイヤー エスコ1000Kg用 荷締機ワイヤーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988XB-110適合機種EA988XB-10用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)8
1.5 Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ1.5 Ton x 1.5m スーパーレバーエスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988AG-1.5
0.75Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ0.75Ton x 1.5m スーパーレバーエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
エスコ品番EA988AG-0.7使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
0.25Tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.25Tonx5.0m レバーホイストエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988AB-5積載荷重(kg)250巻取長さ(m)5
3/4Tonx6m ローププーラー エスコ3/4Tonx6m ローププーラーエスコ(1件のレビュー)
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988ME-6
0.25Tonx1.0m レバーホイスト エスコ0.25Tonx1.0m レバーホイストエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988AB-1
トルコレバーホイスト 象印チェンブロックトルコレバーホイスト象印チェンブロック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
寸法(m)1.5
小型レバーホイスト 象印チェンブロック小型レバーホイスト象印チェンブロック
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
容量(kg)250寸法(m)1
象印 レバーYⅡ型 象印チェンブロック象印 レバーYⅡ型象印チェンブロック
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷

レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト本体