絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.25(15)
- 0.3(1)
- 0.75(3)
- 0.8(21)
- 1(23)
- 1.5(4)
- 1.6(17)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 3.2(13)
- 4(1)
- 6(2)
- 6.3(6)
- 9(3)
- 16(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 象印チェンブロック(4)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(2)
- KITO(キトー)(1)
- コンドーテック(1)
- JSH(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- 日興製綱(1)
- 富士製作所(1)
- HIDAX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(15)
0.5
0.8(21)
1(23)
1.5(4)
1.6(17)
2.5(4)
3(5)
3.2(13)
6.3(6)

レバーホイスト 荷重リミッター付
(24件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用
象印レバーY2
象印チェンブロック(22件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。荷鎖等級V
レバーブロックLX
KITO(キトー)(13件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーホイスト 軽量・強靭アルミボディ
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。材質アルミ合金寸法L(mm)163寸法D(mm)34寸法K(mm)21販売区分業務用
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
レバーホイストYAD型 (小型タイプ)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
レバーホイスト ネオ
JSH¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。用途荷物の固定・引っ張り。材質鋼定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
YIII 象印トルコンレバー
象印チェンブロック¥24,980税込¥27,4781台当日出荷設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
レバーホイスト
マキタ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
ミニレバーホイスト
オーエッチ工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ
HIDAX¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計。⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造。⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用。⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア。⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
0.5tonx1.2m レバーホイスト
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
KTパワーレバー
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から8日以内出荷「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
0.5tonx5.0m レバーホイスト
エスコ(1件のレビュー)¥34,500税込¥37,9501個翌日出荷仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
『レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります
- レバーホイスト本体
- レバーホイスト用オプション品