99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ1.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA987CK-5定格荷重(kg)1000
0.5tonx2.5m チェーンブロック エスコ0.5tonx2.5m チェーンブロックエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CJ-2.5定格荷重(kg)500
ステンレスチェーンチェーンブロック スリーエッチステンレスチェーンチェーンブロックスリーエッチ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン) 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)象印チェンブロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
チェンブロック スーパー100 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100象印チェンブロック
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業チェンブロック VP5シリーズバイタル工業
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
0.5 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ0.5 Ton x 2.5mチェーンブロックエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987AC-0.5定格荷重(t)0.5
手動チェーンブロック 0.5t フック式 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t フック式象印チェンブロック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
51,800税込56,980
1台
翌日出荷
超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3質量(kg)3.9シルバー長さ(m)手鎖:4.5揚程(m)5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)150手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14昇降移動距離手鎖(mm/m)67荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
40,900税込44,990
1台(1台)
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
チェーンブロック EA987CPシリーズ エスコチェーンブロック EA987CPシリーズエスコ
75,700税込83,270
1個
翌日出荷
小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mmアズワン品番68-1883-54
チェーンブロック EA987AAシリーズ エスコチェーンブロック EA987AAシリーズエスコ
77,400税込85,140
1個
翌日出荷
超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mmアズワン品番68-1883-39
手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ 象印チェンブロック手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 5t C21象印チェンブロック
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
手動チェーンブロック 3.1t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 3.1t象印チェンブロック
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2t C21象印チェンブロック
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2t象印チェンブロック
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ 象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg HMKシリーズ象印チェンブロック
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 2.5t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 2.5t象印チェンブロック
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t C21象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t象印チェンブロック
36,980税込40,678
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 1.6t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1.6t象印チェンブロック
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 0.5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t C21象印チェンブロック
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
手動チェーンブロック 0.5t 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t象印チェンブロック
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷
1.0t チェーンブロック エスコ1.0t チェーンブロックエスコ
60,400税込66,440
1台(1台)
翌日出荷
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
41,400税込45,540
1台
8日以内出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-76
チェンブロック TOAチェンブロックTOA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
2.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ2.0tonx8.0m チェーンブロックエスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群定格荷重(kg)2000能力(kg)(手巻力量)33
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付きKITO(キトー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.0Tコンドーテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.5Tコンドーテック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
プレントロリブロック 二葉製作所プレントロリブロック二葉製作所
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック 二葉製作所ギヤードトロリブロック二葉製作所
51,980税込57,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェーンブロック 二葉製作所チェーンブロック二葉製作所
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
75,980税込83,578
1台
11日以内出荷
3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
67,100税込73,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx3.0m チェーンブロックエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-3定格荷重(kg)3000
2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ2.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
47,100税込51,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000

手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体