絞り込み
使用荷重(t)
- 0.08(1)
- 0.15(1)
- 0.25(11)
- 0.38(1)
- 0.5(25)
- 1(23)
- 1.5(11)
- 1.6(6)
- 2(1)
揚程(m)
- 2.5
- 1.5(1)
- 3(25)
- 3.5(9)
- 4(4)
- 5(10)
- 5.0(2)
- 5.5(1)
- 6(6)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.0(1)
質量(kg)
- 10~20未満(22)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(3)
- ~10未満(18)
最大使用荷重(t)
- 0.75(1)
- 2.4(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(7)
- TOA(1)
- エスコ(6)
- オーエッチ工業(1)
- カツヤマキカイ(1)
- コンドーテック(4)
- スリーエッチ(3)
- バイタル工業(3)
- 二葉製作所(3)
- 象印チェンブロック(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重(t)」から絞り込む
0.08(1)
0.15(1)
0.25(11)
0.38(1)
0.5(25)
1(23)
1.5(11)
1.6(6)
2(1)

手動軽量チェーンブロック
(33件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。販売区分業務用
小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。標準揚程(m)2.5
フック式ホイストマン(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
ステンレスチェーンチェーンブロック
スリーエッチ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
コンドーチェーンブロック KCB 1.5T
コンドーテック¥17,980税込¥19,7781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
チェンブロック スーパー100
象印チェンブロック¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
プレントロリブロック
二葉製作所¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から翌々日出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
チェーンブロック
エスコ¥40,900税込¥44,9901台(1台)翌日出荷超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
チェンブロック
TOA¥19,980税込¥21,9781個当日出荷荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
チェーンブロック
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
コンドーチェーンブロック KCB 1.0T
コンドーテック¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
コンドーチェーンブロック KCB 0.5T
コンドーテック¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)35寸法B(mm)126寸法C(mm)28定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェンブロックVH5シリーズ
バイタル工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品