絞り込み
使用荷重(t)
- 5
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.25(16)
- 0.38(1)
- 0.5(36)
- 0.8(1)
- 1(28)
- 1.5(13)
- 1.6(6)
- 2(20)
- 2.5(5)
- 3(13)
- 3.2(5)
- 7.5(4)
- 10(5)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(14)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.0(1)
- 6(1)
質量(kg)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(5)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100以上(1)
ブランド
- KITO(キトー)(4)
- 象印チェンブロック(4)
- バイタル工業(3)
- 二葉製作所(3)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(16)
0.5(36)
1(28)
1.5(13)
1.6(6)
2(20)
3(13)
3.2(5)
5
10(5)
使用荷重(t)をもっと見る

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷種別手動荷鎖等級Vハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
チェンブロック スーパー100
象印チェンブロック¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から7日以内出荷軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
チェーンブロック
エスコ¥103,100税込¥113,4101台翌日出荷小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
プレントロリブロック
二葉製作所¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
チェンブロックVL5シリーズ
バイタル工業¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用しています。独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備しています。ハイレベルの剛性構造・機構保持です。V級チェーンを使用しています。コンパクト・最軽量で本格ラインアップを実現しています。重量:21%減量しています〈メーカー製品との比較〉。トラスコ品番460-7872材質ロードチェーン:特殊合金鋼定格荷重(t)5標準揚程(m)3フック間最小距離(mm)555ハンドチェーン(m)3ロードチェーン(m)3
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品