絞り込み
使用荷重(t)
- 3
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.25(16)
- 0.38(1)
- 0.5(36)
- 0.8(1)
- 1(28)
- 1.5(13)
- 1.6(6)
- 2(20)
- 2.5(5)
- 3.2(5)
- 5(16)
- 7.5(4)
- 10(5)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 3(11)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(2)
質量(kg)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
ブランド
- バイタル工業(3)
- 二葉製作所(3)
- エスコ(2)
- 象印チェンブロック(2)
- オーエッチ工業(1)
- KITO(キトー)(1)
- スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(16)
0.5(36)
1(28)
1.5(13)
1.6(6)
2(20)
3
3.2(5)
5(16)
10(5)
使用荷重(t)をもっと見る

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
チェーンホイスト
オーエッチ工業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。寸法A(mm)170寸法F(mm)512寸法D(mm)34寸法E(mm)45寸法B(mm)155寸法C(mm)29ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2手引力(kg)42アズワン品番65-1873-03RoHS指令(10物質対応)対応
チェンブロックCQ形
KITO(キトー)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から5日以内出荷360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。揚程(m)3
プレントロリブロック
二葉製作所¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t
バイタル工業¥54,980税込¥60,4781個11日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
チェンブロックVH5シリーズ
バイタル工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品