絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.15(2)
- 0.38(1)
- 0.5(36)
- 0.8(1)
- 1(28)
- 1.5(13)
- 1.6(6)
- 2(20)
- 2.5(5)
- 3(13)
- 3.2(5)
- 5(16)
- 7.5(4)
- 10(5)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
揚程(m)
- 2.5(11)
- 3(1)
- 5(1)
- 5.0(1)
- 6(2)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- ~10未満(12)
ブランド
- 象印チェンブロック(4)
- エスコ(3)
- 二葉製作所(3)
- オーエッチ工業(2)
- KITO(キトー)(2)
- スリーエッチ(1)
- HIDAX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25
0.5(36)
1(28)
1.5(13)
1.6(6)
2(20)
3(13)
3.2(5)
5(16)
10(5)
使用荷重(t)をもっと見る

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。標準揚程(m)2.5
アルミ製手動チェーンブロック
HIDAX¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
プレントロリブロック
二葉製作所¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
象印チェンブロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から翌々日出荷ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
250kg チェーンブロック
エスコ¥54,600税込¥60,0601台翌日出荷超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。質量(kg)4.1長さ(m)手鎖:2揚程(m)5.0フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)250試験荷重(kg)150移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220巻上持久力(kg)手巻力量:20
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
エスコ¥28,600税込¥31,4601台翌日出荷仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
『手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動チェーンブロック本体
- 手動チェーンブロック用オプション品